Page 1004 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1004

Lamellen-Schleifstifte
Schaft-Lamellenschleifscheiben, Keramikkorn CO-COOL
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.
Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine deutlich erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Abmessung = Durchmesser x Breite
Schaftabmessung = Durchmesser x Länge
Bestellcode
C2687285
C2687286
C2687287
C2687288
C2687289
C2687290
C2687291
C2687292
C2687293
C2687294
C2687295
C2687296
C2687297
C2687298
C2687300
C2687299
C2687301
C2687302
C2687303
C2687304
Größe
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
Maximal Geschwin- digkeit
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
19100
19100
19100
19100
15200
15200
15200
15200
12700
12700
12700
12700
Schaftgröße Korngröße
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
Preis je Stück €
5,97
5,97
5,97
5,97
6,49
6,49
6,49
6,49
8,26
8,26
8,26
8,26
10,24
10,24
10,24
10,24
10,84
10,84
10,84
10,84
Schaft-Lamellenschleifscheiben, Zirkonkorund Z-Cool
Die Ausführung Zirkonkorund Z-COOL ist speziell für die Bearbeitung auf Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Legierungen konzipiert.
Sie garantiert hohe Schleifleistungen, besonders kühlen Schliff und setzt sich nicht zu.
Abmessung = Durchmesser x Breite Schaftabmessung = Durchmesser x Länge
Bestellcode
C2686345
C2686346
C2686347
C2686348
C2686349
C2686350
C2686351
C3619381
C3666516
C2686352
Größe
30 x 20 mm
30 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Maximal Geschwin- digkeit
25400
25400
19100
19100
15200
15200
12700
12700
9500
9500
Schaftgröße Korngröße
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
Preis je Stück €
5,55
5,55
6,06
6,06
6,57
6,57
7,91
7,91
15,61
15,61
7
Satz Schaft-Lamellenschleifscheiben
Der Displaykarton enthält 40 Fächerschleifer der Ausführung Korund A. Inhalt: Je 5 Stück
F 4015/6 A 80
F 4015/6 A 120
F 5015/6 A 60 F 5015/6 A 80 F 6030/6 A 60 F 6040/6 A 80 F 6040/6 A 150 F 8030/6 A 60
Bestellcode
C2686210
Schaftgröße
6 x 40 mm
Korngröße
60/80/120/150
Preis je Stück €
278,41
990
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7750 7903
7965


































































































   1002   1003   1004   1005   1006