Page 1003 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1003

Lamellen-Schleifstifte
Fächerschleifer
Fächerschleifer sind moderne, kostenoptimierte Oberflächenfeinbearbeitungswerkzeuge. Sie sind geeignet zum Schleifen und Polieren von flachen und mit Konturen versehenen Oberflächen zur Bearbeitung von Metallen, Holz, Gummi und Kunststoffen. Das Schleifscheibendesign ist so als ob
ein neues Schleifmittel der Abnutzung ausgesetzt ist. Dies verhindert das Zusetzen und gibt einen einheitlichen, konstanten Abschluss in der gesamten Lebensdauer
der Räder. Sie sind einfach zu benutzen und zu kontrollieren. Das hochqualitative Schleifscheibengewebe ist zur Mitte hin mit Epoxidharz geschützt, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. Geeignet zur Benutzung in Akkugeräten oder Druckluftwerkzeugen wie z. B. Handbohrmaschinen und Geradschleifer. Die Größe zeigt Durchmesser und Breite an, alle mit einem 3 mm oder 6 mm Schaft.
Korn- Preis je
Korn- Preis je größe Stück €
80 5,52
120 5,52
40 6,28
60 6,28
80 6,28
120 6,28
40 7,51
60 7,51
80 7,51
120 7,51
40 8,19
60 8,19
80 8,19
120 8,19
40 7,51
60 7,51
80 7,51
120 7,51
40 8,19
60 8,19
80 8,19
120 8,19
40 10,01
60 10,01
80 10,01
120 10,01
40 11,92
60 11,92
80 11,92
120 11,92 7
Bestellcode
C6842942
C6842943
C6842944
C6842945
C6842946
C6842947
C6842948
C6842949
C6842950
C6842952
C6842953
C6842954
C6842955
C6842956
C6842957
C6842958
C6842959
C6842960
C6842961
C6842962
C6842963
C6842964
C6842965
C6842966
C6842967
C6842968
C6842969
C6842970
C6842971
C6842972
C6842973
C6842974
C6842975
C6842976
C6842977
C6842978
C6842979
C6842980
C6842981
C6842982
C6842983
C6842984
C6842985
C6842986
C6842987
C6842988
Schaftgröße
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Schleifbänder Durchmesser in MM größe
30 x 10 mm 40
30 x 10 mm 60
30 x 10 mm 80
30 x 10 mm 120
30 x 15 mm 40
30 x 15 mm 60
30 x 15 mm 80
30 x 15 mm 120
40 x 10 mm 40
40 x 10 mm 60
40 x 10 mm 80
40 x 10 mm 120
40 x 15 mm 40
40 x 15 mm 60
40 x 15 mm 80
40 x 15 mm 120
40 x 20 mm 40
40 x 20 mm 60
40 x 20 mm 80
40 x 20 mm 120
40 x 30 mm 40
40 x 30 mm 60
40 x 30 mm 80
40 x 30 mm 120
50 x 10 mm 40
50 x 10 mm 60
50 x 10 mm 80
50 x 10 mm 120
50 x 15 mm 40
50 x 15 mm 60
50 x 15 mm 80
50 x 15 mm 120
50 x 20 mm 40
50 x 20 mm 60
50 x 20 mm 80
50 x 20 mm 120
50 x 30 mm 40
50 x 30 mm 60
50 x 30 mm 80
50 x 30 mm 120
60 x 15 mm 40
60 x 15 mm 60
60 x 15 mm 80
60 x 15 mm 120
60 x 20 mm 40
60 x 20 mm 60
Stück €
3,35
3,35
3,35
3,35
3,39
3,39
3,39
3,39
4,28
4,28
4,28
4,28
4,33
4,33
4,33
4,33
4,07
4,07
4,07
4,45
4,54
4,54
4,54
4,54
5,26
4,67
4,67
4,67
5,26
4,67
4,67
4,67
5,05
5,05
5,05
5,05
5,64
5,64
5,64
5,64
5,30
5,30
5,30
5,30
5,52
5,52
Bestellcode
C6842989
C6842990
C6842991
C6842992
C6842993
C6842994
C6842995
C6842996
C6842997
C6842998
C6842999
C6843000
C6843001
C6843002
C6843003
C6843004
C6843005
C6843006
C6843007
C6843008
C6843009
C6843010
C6843011
C6843012
C6843013
C6843014
C6843015
C6843016
C6843017
C6843018
Schaftgröße
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Schleifbänder Durchmesser in MM
60 x 20 mm
60 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Schleifmaterial
989
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
183563


































































































   1001   1002   1003   1004   1005