Page 999 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 999
COMBICLICK® | ‘Hookit’-schijven
COMBICLICK® vliesschijven PNER
Hookit TM schuurschijven 236U
Schuurschijf voor richtingloos vlakschuren. Een aluminiumoxide Hookit TM schijf met precieze openingen voor betere stofafzuiging, gebouwd op een C-gewicht, papieren rug. Belangrijkste afnemers: luchtvaart, metaalbewerking, houtbewerking.
Voor het verkrijgen van een zeer fijn, homogeen slijpbeeld, dat afhankelijk van de eis als voorbereiding voor hoogglanspolijsten toereikend is. Speciaal geschikt voor bewerking van grotere vlakken op onderdelen uit edelstaal (INOX).
Bestelcode
C6867749
C6867750
C6867747
C6867748
C6867745
C6867746
C6867743
C6867744
Prijs per Diameter Gritmaat stuk €
115 mm Fijn
125 mm Fijn
115 mm Fijn
125 mm Fijn
115 mm Fijn
125 mm Fijn
115 mm Fijn
125 mm Fijn
Bestelcode
C6820403
C6820404
C6820405
C6820406
C6820407
C6820408
C6820409
C6820410
C6820411
C6820412
C6820413
C6820414
C6820415
C6820416
C6820417
C6820418
C6820419
C6820420
C6820421
C6820422
C6820423
C6820424
Gritmaat Afmeting(en) schuurschijf
P80 150mm
P100 150mm
P120 150mm
P150 150mm
P180 150mm
P220 150mm
P240 150mm
P280 150mm
P320 150mm
P400 150mm
P500 150mm
P80 150mm
P100 150mm
P120 150mm
P150 150mm
P180 150mm
P220 150mm
P240 150mm
P280 150mm
P320 150mm
P400 150mm
P500 150mm
Gatenconfiguratie
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
Prijs per stuk €
0,45
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,45
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
COMBICLICK® vliesschijven zacht VRW
Geschikt voor het zeer fijn slijpen op vlakken en contouren en reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken. De open structuur en hoge flexibiliteit van het vliesmateriaal verhindert het dichtsmeren van het gereedschap.
Prijs per Bestelcode Diameter Gritmaat stuk €
7
C6867739
C6867738
C6867737
C6867742
C6867741
C6867740
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Medium
Fijn
Zeer fijn
Medium
Fijn
Zeer fijn
Schuurmiddelen
985
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243082
243083
195748