Page 1000 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1000
‘Hookit’-schijven | ‘Stikit-schijven Hookit-schijven 245
Stijf E-gewicht schuurvel geeft een krachtige ondersteuning en lange levensduur van het product. Harsbinding weerstaat warmte om vroegtijdig branden te voorkomen.
Pak met 50 schijven. Slijpschijf afmeting: 150 mm.
Kleur: Groen.
Max. snelheid (tpm)
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Bestelcode
C4011061
C3966184
C3966185
C3966197
C3966198
C3966199
Gatenconfiguratie Gritmaat
Vlak P40
Vlak P60
Vlak P80
LD600A P40
LD600A P60
LD600A P80
Prijs per stuk €
0,62
0,58
0,63
0,62
0,58
Hookit-schijven 255P
C-gewicht papieren ondersteuning biedt een degelijke minerale support voor een langere levensduur van het product en blijvende snijdwerking. Geleverd met een verbeterde anti-loading coating voor een langere levensduur van het product.
Pak met 100 schijven. Slijpschijf afmeting: 150mm Kleur: Goud
Max snelheid (rpm): 12000
Bestelcode Gatenconfiguratie
C3966186 Vlak
C3966187 Vlak
C3966188 Vlak
C3966189 Vlak
C3966190 Vlak
C3966192 Vlak
C3966194 Vlak
C3966195 Vlak
C3966201 600A
Prijs per Gritmaat stuk €
P80 0,55
P100 0,53
P180 0,53
P220 0,53
P240 0,53
P320 0,53
P400 0,53
P500 0,53
P80 0,55
C4011063 600A P100
C3966202 600A
C3966204 600A
C3966205 600A
C3966206 600A
C3966207 600A
C3966209 600A
P120 0,53
P180 0,53
P220 0,53
P0240 0,53
P320 0,53
P400 0,53
7
Stikit-slijpschijven
Zeer duurzaam product met stijf e-gewicht onderlaag met kleefmiddel voor bevestiging maar kan zonder probleem worden verwijderd. Toepassing: vulsel, vormgeving verf verwijderen. Stofafzuiging met 6 gaten. Pak van 100.
Slijpschijf afmeting(en): 150 mm 6 gaten
Bestelcode
Gritmaat Prijs per stuk €
C4192915 P100
C3966180 P120
986
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
10110 9908
9900


































































































   998   999   1000   1001   1002