Page 1001 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1001
‘Stikit-schijven | Accessoires voor schijf
Stikit-schijven 245
Stijf E-gewicht schuurvel geeft een krachtige ondersteuning en lange levensduur van het product. Harsbinding weerstaat warmte om vroegtijdig branden te voorkomen. Kleur: Groen.
Bestelcode
C4192914
C4192918
C4192916
C3966166
C3966167
C3966168
C3966170
C3966183
Afmeting(en) schuurschijf
125 mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
Gatenconfiguratie
600A
600A
600A
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Prijs per Gritmaat Max. snelheid (tpm) stuk €
P60 12000
P40 12000
P80 12000
P40 12000
P60 12000
P80 12000
P120
P60
Surface Conditioning schijfaccessoires
Stikit-slijpschijven
Zeer duurzaam product met stijf e-gewicht onderlaag met kleefmiddel voor bevestiging maar kan zonder probleem worden verwijderd. Toepassing: vulsel, vormgeving verf verwijderen. Schijf zonder stofafzuiging. Pak met 100 schijven.
Samen te gebruiken met Scotch-Brite Surface Conditioning schijven. Gebruikt een centraal gat in de hook faced surface conditioning schijf en een centrale pin in de back-up pad. De centrale pin is ontworpen om zich niet te mengen in het werkoppervlak, zodat de schijf in de gebruikelijk hoek kan worden gebruikt.
Bestelcode Model nummer Prijs per stuk €
C3952842 61679 15,64
7
Bestelcode
C3966169
Afmeting(en) schuurschijf
Gritmaat
Prijs per stuk €
Model nummer
61679
Afmeting(en) schuurschijf
100mm x 16mm
Kleur
Zwart
Max. snelheid (tpm)
18000
150mm P100
Schuurmiddelen
987
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10106
9892
10089


































































































   999   1000   1001   1002   1003