Page 997 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 997
COMBIDISC® | COMBICLICK®
COMBIDISC®-set 75
Inhoud COMBIDISC®-Set 75: per 3 slijpbladen:
CD 75 A 36 Forte
CD 75 A 60 Forte
CD 75 A 120 Forte
CD 75 A-COOL 60
CD 75 Z 60
per 3 COMBIDISC®-vliesschijven: CD VRH 75 middelhard
CD VRW 75 middelhard
1 slijpbladhouder middelhard SBH 75 M
Bestelcode Afmeting(en) schuurschijf
C2714230 75 mm
COMBIDISC® zirkonium fiberschijf
Prijs per stuk €
82,46
COMBICLICK® aluminiumoxide fiberschijf
PFERD presenteert een nieuw ontwikkeld, gepatenteerd koel- en snelspansysteem voor het gebruik van fiberschijven. Het COMBICLICK®-systeem bestaat uit de combinatie van een nieuwe flexibele steunschijf en de stabiele houder op de rugzijde van de fiberschijf. Met de nieuwe steunschijf kunnen COMBICLICK®-fiberschijven op de alle gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden. De geometrie van
de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseeerde koelsysteem dragen bij tot:
- tot 30% lagere temperatuur van het werkstuk.
- tot 25% hogere verspaningscapaciteit,
- tot 30% hogere standtijd en betere benutting van het slijpmiddel, en
- tot 30% geringere slijtage van het gereedschap.
Voor universele slijpopgaven van grof tot fijn slijpen in industrie en ambacht.
Voor grove slijpopgaven met hoog verspanend vermogen en goede standtijd. Het hoogkwalitatieve slijpmiddel zirkoniumkorund bereikt de beste slijpprestatie op krachtige haakse slijpers bij verhoogde slijpdruk.
Bestelcode
C2687090
C2687091
C2687092
C2687093
C2687094
C2687095
C2686979
C2686980
C2686981
C2686984
C2686987
C2686988
C2686990
C2686991
C2686993
C2686994
C2686995
C2686996
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
24 2,17
36 1,85
50 1,59
60 1,51
80 1,36
120 1,36
24 2,23
36 1,97
50 1,78
60 1,61
80 1,59
120 1,59
24 2,74
36 2,52
50 2,29
60 2,13
80 2,11
120 2,11
Bestelcode
C2687036
C2687038
C2687096
C2687040
C2687042
C2687043
C2687044
C2687045
C2687046
C2687047
C2687048
C2687049
C2687050
C2687051
C2687052
C2687053
C2687054
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
36 2,12
50 1,72
60 1,54
80 1,42
120 1,42
24 2,61
36 2,34
50 1,92
60 1,68
80 1,62 7 120 1,62
24 4,24
36 3,80
50 3,01
60 2,57
80 2,30
120 2,30
Schuurmiddelen
983
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7939
7831
7945