Page 998 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 998
COMBICLICK®
PFERD presenteert een nieuw ontwikkeld gepatenteerd koel- en snelspansysteem voor het gebruik van fiberschijven. Het COMBICLICK®-systeem bestaat uit de combinatie van het nieuwe type steunschijf en de stabiele houder op de achterkant van de fiberschijven. Met de nieuwe steunschijf kunnen COMBICLICK®-fiberschijven op de in de handel gebruikelijke hoekslijpers worden ingezet. De geometrie van de koelsleuf zorgt voor een hoge luchtdoorzet, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de stevige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseeerde koelsysteem zorgen voor:
• tot 30% lagere temperatuur van het werkstuk,
• tot 25% hogere verspaningsprestatie,
• tot 30% langere standtijd en verbeterd gebruik van het schuurproduct tot 30% geringere slijtage van het gereedschap.
COMBICLICK®-houder
Met deze steunschijf kunnen COMBICLICK®-fiberschijven op de in de handel gebruikelijke hoekslijpers worden ingezet. De geometrie van de koelsleuf zorgt voor hoge luchtdoorzet, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en de werkstukken duidelijk gereduceerd wordt. Het gepatenteerde COMBICLICK® spansysteem reduceert de gereedschapverwisselingstijden tot een minimum.
COMBICLICK®-viltschijven
COMBICLICK®-viltschijven worden met polijstpasta’s gebruikt voor het lateraal
Prijs per Draadmaat as stuk €
M14 34,78
5/8 34,78
M14 44,03
5/8 44,03
slijpen op toerentalregelbare slijpmachines.
Bestelcode
C2714374
C2714375
C2714376
C2714377
Afmeting(en) schuurschijf
115-125 mm
115-125 mm
180 mm
180 mm
Bestelcode
C6867751
C6867752
Diameter
115 mm
125 mm
Prijs per stuk €
COMBICLICK® CC-SET
COMBICLICK® vliesschijven hard VRH
7
Sets voor de oppervlaktebewerking van grof tot spiegelglansgepolijst. Voor de kennismaking en het testen van dit omvangrijk systeem.
COMBICLICK® CC-SET 115 M14
Inhoud:
Universeel geschikt voor de oppervlaktebewerking van metalen, bijv. het verwijderen van voorslijpsporen en oxidatie, en voor lichte ontbraamwerkzaamheden.
van elk 3 COMBICLICK® fiberschijven: - CC-FS 115 CO-COOL 36
- CC-FS 115 CO-COOL 120
- CC-FS 115 A-COOL 220
van elk 1 COMBICLICK® vliesschijf: - CC-VRH 115 A 240 F
- CC-VRH 115 A 180 M
- CC-VRH 115 A 100 G
- CC-VRW 115 A 280
- CC-VRW 115 A 180
- CC-VRW 115 A 100
- CC-PNER W 115 SiC F
van elk 1 stuk:
- universele polijstpasta
- COMBICLICK® viltschijf CC-FR 115
- COMBICLICK® steunschijf CC-GT 115-125 M14
Bestelcode
C6867733
C6867732
C6867731
C6867736
C6867735
C6867734
Diameter
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Gritmaat
Grof
Medium
Zeer fijn
Grof
Medium
Zeer fijn
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6867753
C6867754
Diameter
115 mm
125 mm
Prijs per stuk €
984
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
243085
7952
243081 243084
48098


































































































   996   997   998   999   1000