Page 996 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 996
POLIVLIES® Oppervlaktebehandeling | Combidisc®
POLIVLIES® lamellenslijpschijven voor oppervlaktebewerking
PFERD POLIVLIES® oppervlaktebewerkingsgereedschappen zijn speciale gereedschappen voor het fijn slijpen van grote oppervlakken, verwijderen van warmteverkleuringen, reinigen en licht polijsten van lasnaden op componenten van Edelstaal (INOX) en voor afwerkingen na de montage in de apparaten- en tankbouw.
COMBIDISC® MINI-POLIFAN zirkonium
De zirkoonkorund Z-uitvoering is geschikt voor grove slijptaken met hoge verspaningsprestatie en goede standtijd.
Bestelcode
C2688661
C2688662
C2688663
C2688664
C2688665
C2688666
Maat
115 x
115 x
115 x
125 x
125 x
125 x
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
Max. snelheid (tpm)
13300
13300
13300
12200
12200
12200
Gritmaat
Grof (100)
Medium (180)
Fijn (240)
Grof (100)
Medium (180)
Fijn (240)
Prijs per stuk €
9,97
9,29
8,87
12,34
11,49
11,10
Bestelcode
C2688554
C2688555
C2688556
C2688557
C2688558
C2688559
C2688560
C2688561
Afmeting(en) schuurschijf
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
40 5,27
60 5,27
80 5,27
120 5,27
40 5,32
60 5,32
80 5,32
120 5,32
COMBIDISC® MINI-POLIFAN aluminiumoxide
COMBIDISC®-set 50
7
COMBIDISC® is een omvangrijk programma voor de bewerking van oppervlakken. Van de grove verspaning via de oppervlakstructurering tot aan het spiegelpolijsten, met de kopslijper kunnen ook gecompliceerde bewerkingsproblemen worden opgelost.
De uitvoering korund A is geschikt voor universele, grove slijpopgaven op verschillende materialen bij een een verspaningsprestatie.
Inhoud COMBIDISC®-set 50: van elk 3 slijpbladen:
CD 50 A 36 Forte
CD 50 A 60 Forte
CD 50 A 120 Forte
CD 50 A-COOL 60
CD 50 Z 60
van elk 3 COMBIDISC®-vliesschijven: CD VRH 50 middel
CD VRW 50 middel
1 slijpbladhouder middelhard SBH 50 M
Bestelcode Afmeting(en) schuurschijf
C2714229 50 mm
Bestelcode
C2688603
C2688604
C2688605
C2688606
C2688607
C2688608
C2688609
C2688610
Afmeting(en) schuurschijf
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
40 5,06
60 5,06
80 5,06
120 5,06
40 5,12
60 5,12
80 5,12
120 5,12
Prijs per stuk €
58,74
982
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7935 7954
7816
7933


































































































   994   995   996   997   998