Page 99 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 99
Doppen 1/2” - doppen
7809TORX Schroevendraaierdopsleutels, 1/2”, Torx-schroeven
Axiale dopmoermoffen
Schroevendraaierdopsleutels 1/2” voor Torx® schroeven
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
SB: per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
Bestelcode
C1251538
C1251539
C1251540
C1251541
C1251542
C1251543
C1251544
C1251545
C1251546
Afmeting aandrijving Maat
Tipmaat Torx (uitstekend)
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T-55
T-60
Prijs per stuk €
10,66
10,66
10,66
10,66
12,22
12,22
12,22
15,31
15,31
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
• Vraagt minder ruimte rondom het lager dan een haaksleutel
• Inch-verbindingen voor elektrische gereedschappen of momentsleutels • Geschikt voor moeren van de serie KM, KMK (metrisch) en KMF
• Speciale uitvoeringen beschikbaar op aanvraag
Schroevendraaier-doppen voor Torx® schro- even
Bestelcode
C2705550
C2705551
C2705552
C2705553
C2705554
C2705555
C2705556
C2393332
C2705557
C2705759
C2705760
C2393333
C2705761
Maat
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
T40
T45
T55
T70
Totale lengte
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
120 mm
120 mm
140 mm
120 mm
Prijs per stuk €
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
20,50
20,50
19,50
19,50
28,50
28,50
Bestelcode
C1464706
C1464707
C1464716
C1464718
C1464719
C1464720
C1464721
C0158659
C1464722
C0158675
C0158684
C1464708
C1464709
C0158727
C1464710
C1464711
C1464712
C1464713
C1464714
C1464715
C1464717
Onderdeelnummer
TMFS 0
TMFS 1
TMFS 2
TMFS 3
TMFS 4
TMFS 5
TMFS 6
TMFS 7
TMFS 8
TMFS 9
TMFS 10
TMFS 11
TMFS 12
TMFS 13
TMFS 14
TMFS 15
TMFS 16
TMFS 17
TMFS 18
TMFS 19
TMFS 20
Voor gebruik in combinatie met
KM, KMK-0
KM, KMK-1
KM, KMK-2
KM, KMK-3
KM, KMK, KMFE-4
KM, KMK, KMFE-5
KM, KMK, KMFE-6
KM, KMK, KMFE-7
KM, KMK, KMFE-8
KM, KMK, KMFE-9
KM, KMK, KMFE-10
KM, KMK, KMFE-11
KM, KMK, KMFE-12
KM, KMK, KMFE-13
KM, KMK, KMFE-14
KM, KMK, KMFE-15
KM, KMK, KMFE-16
KM, KMK, KMFE-17
KM, KMK, KMFE-18
KM, KMK, KMFE-19
KM, KMK, KMFE-20
Extern Diameter
18 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
45 mm
52 mm
58 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
92 mm
98 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
Totale hoogte
45 mm
45 mm
61 mm
61 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Prijs per stuk €
64.05
64.05
66.05
72.00
72.55
74.80
83.90
88.90
92.05
133.00
139.00
149.00
150.00 1 169.00
273.00
292.00
308.00
324.00
380.00
426.00
487.00
Handgereedschap & gereedschapopslag
85
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40717
8520
7630