Page 97 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 97
Doppen 1/2” - doppen
7809PH Schroevendraaierdopsleutels, 1/2”, Phillips-schroeven
1/2” zeskantdoppen
54 Inbusdoppen - 1/2” vierkantaandrijving
Schroevendraaierdopsleutels 1/2” voor Phillips® schroeven
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
Vervaardigd van chroom-molybdeen. Bit gemaakt van speciaal gereedschapstaal voor een langere levensduur. Gepolijste verchroomde uitvoering.
Standaardserie Gehele lengte 60 mm, bitlengte 24 mm.
Bestelcode
C3976427
C3976428
C3976429
C3976430
C3976431
C3976432
C3976433
C3976434
C3976435
C3976436
Maat
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prijs per stuk €
7,54
7,54
7,54
7,54
8,15
8,33
9,59
10,20
11,86
17,44
Bestelcode
C1251536
C1251537
C3424866
Tipmaat PH
2
3
4
Prijs per stuk €
9,68
9,99
9,99
Bestelcode
C4971579
C4971580
C4971581
C4971582
C4971583
C4971584
C4971585
C4971586
C4971587
C4971588
C4971589
Maat Metrisch
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prijs per stuk €
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,96
7,32
8,37
8,37
IKS 19 PZD Schroevendraaier-dopsleutel 1/2”
7809M Schroevendraaierdopsleutels, 1/2”, zeskantschroeven, metrisch
IN 19 Schroevendraaierdopsleutel 1/2” voor binnenzeskantschroeven
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Bestelcode
C2696091
C2696092
C2696093
Prijs per Tipmaat PZ stuk €
2 8,55
3 8,55
4 9,11
Schroevendraaierdopsleutels 1/2” voor zeskant schroeven
Metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Getand
ISO 1174
DIN 3120
SB: per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
1
9,41
15,56
9,41
13,69
9,41
12,37
10,22
14,26
9,41
10,22
12,60
10,45
11,46
10,97
11,28
7809PZ Schroevendraaierdopsleutels, 1/2”, Pozidriv
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• IN 19 17 o.a. tbv carterpluggen.
• * niet genormeerd
Bestelcode
C1251529
C1251530
C1251531
C1251532
C1251533
C3424862
C1251534
C3424863
C1251535
C1251524
C3424861
C1251525
C1251526
C1251527
C1251528
Lengte
180 mm
140 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Maat
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prijs per stuk €
Schroevendraaierdopsleutels voor Pozidriv® schroeven Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Bestelcode
C1451009
C1451010
C1451013
C1451014
C1451016
C1451017
C1451002
C1451003
C1451004
C1451005
C1451006
Maat
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prijs per stuk €
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,81
6,20
6,20
7,53
8,36
8,69
Getand ISO 1174 DIN 3120
Bestelcode
Tipmaat PZ
Prijs per stuk €
9,49
10,02
C3424867 2
C3424868 3
Handgereedschap & gereedschapopslag
83
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8650
6733
8519
6739
26560
8517
10186