Page 100 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 100
Doppen 1/2” - doppensets
17-delige 1⁄2” metrische doppenset met vier- kante aandrijving
15-delige 1⁄2” metrische doppenset met vier- kante aandrijving A/F
59-delige 1/2” Unisocket-set
Vervaardigd van chroom-vanadium. Dopsleutels twaalfkant Geleverd met gegoten cassette. 13-1/2” aandrijving dopsleutels twaalkant
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm 41⁄2” aandrijving toebehoren:
1⁄2” aandrijving verlengstuk 5”/125mm
1⁄2” aandrijving verlengstuk 10”/250mm
1/2” aandrijving ratel met snelle ontgrendeling 1⁄2” F*1/2” M.3-wegadapter.
Vervaardigd van chroom-vanadium. Dopsleutels twaalfkant Geleverd met gegoten cassette. 11-1/2” aandrijving dopsleutels twaalkant
3⁄8” ,7/16” ,1/2” ,9/16” ,5/8” ,11/16” ,3/4” , 13⁄16” ,7/8” ,15/16” ,1” A/F
41⁄2” aandrijving toebehoren:
1⁄2” aandrijving verlengstuk 5”/125mm
1⁄2” aandrijving verlengstuk 10”/250mm
1/2” aandrijving ratel met snelle ontgrendeling 1⁄2” F*1/2” M.3-wegadapter.
Prijs per stuk €
59,09
Een unieke doppenset “Exclusief” alleen bij Roebuck. Een veelzijdig gereedschap voor alle werktuigkundigen, monteurs en MRO-onderhoudspersoneel.
Eigenschappen:
17 antislipdoppen 10 - 32 mm waarmee u op bevestigingen die maximaal 70% zijn afgerond kunt werken. De aandrijving werkt ook bij doppen die 1 mm kleiner zijn, een 19 mm dop kan bijvoorbeeld ook een bevestiging van 18 mm aandrijven.
17 bolvormige doppen 10 - 32 mm waar u mee kunt werken op 12-punt, spline, vierkant, 6-kant, ster en 6-kant die 50% is afgerond.
Bij de accessoires zijn inbegrepen een ergonomische ratel met 72 tanden en snelle ontgrendeling, verlengstukken, cardangewricht, bitadapter, 19 bits en een ledlamp.
Alle doppen zijn vervaardigd van chroom-vanadium- staal, veredeld en uitgevoerd met een hoogglanzende afwerking, conform de normen DIN, BS en ANSI.
Alle doppen hebben kleurringen zodat eenvoudig onderscheid kan worden gemaakt tussen antislip- en bolvormige types.
Volledige setinhoud:
1 X ergonomische ratel met 90 tanden en snelle ontgrendeling met 3/8” aandrijving
1 X verlengstuk 125mm met 3/8” aandrijving
1 X T-verlengstuk 250mm met 3/8” aandrijving
17 x kogelvormige 1/2” dopsleutels 10,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,23,24,27,30,32mm
17 x antislip kogelvormige 1/2” dopsleutels 10,12,13,14 ,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,30,32mm
1 x 1/2” cardanstuk
1 x 1/2” bitadapter
8 Torx bits 30mm lang T20,T25,T27,T30,T40,T50,T55 6 x hex bits 30mm lang 5,6,7,8,10,12mm
5 x XZN bits 30mm lang 5,6,8,10,12mm
Bestelcode
C6868837
Prijs per stuk €
59,79
Bestelcode
C6868839
Vervaardigd van chroom-vanadium. Dopsleutels twaalfkant Geleverd met gegoten cassette.
31 1/2” aandrijving dopsleutels twaalkant:
38-delige 1⁄2” metrische doppenset met vier- kante aandrijving A/F
27-delige 1⁄2” metrische doppenset met vier- kante aandrijving
1
Vervaardigd van chroom-vanadium. Dopsleutels twaalfkant Geleverd met gegoten cassette. 21-1/2” aandrijving dopsleutels twaalkant
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,26,27,28,30,32,34mm 61⁄2” aandrijving toebehoren:
1⁄2” aandrijving cardangewricht (type schroef) 1⁄2” aandrijving verlengstuk 5”/125mm
1⁄2” aandrijving verlengstuk 10”/250mm
1⁄2” aandrijving flexibele handgreep 17”/425mm 1/2” aandrijving ratel met snelle ontgrendeling 1⁄2” F*1/2” M.3-wegadapter.
7
3⁄8” ,7/16” ,1/2” ,9/16” ,5/8” ,11/16” ,3/4” , 13⁄16” ,7/8” ,15/16” ,1” ,1-1/16” ,1-1/8” ,1-1/4” 10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24, 27,28,30,32 mm
1⁄2” aandrijving toebehoren:
1⁄2” aandrijving verlengstuk 3”/75mm
1⁄2” aandrijving verlengstuk 5”/125mm
1⁄2” aandrijving verlengstuk 10”/250mm
1⁄2” aandrijving flexibele handgreep 15”/375mm 1/2” aandrijving ratel met snelle ontgrendeling 1⁄2” aandrijving omslag 161⁄2”/412mm
1⁄2” aandrijving cardangewricht (type schroef)
Bestelcode
C6868994
Prijs per stuk €
184,10
Bestelcode
C6868838
Prijs per stuk €
95,82
Bestelcode
C6868836
Prijs per stuk €
131,80
86
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
187612
187611
187610
187613
187600