Page 101 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 101
Doppen 1/2” - doppensets
Doppenset 1/2” vierkant
Doppenset 1/2” vierkant
In metalen doos, 15-delig Inhoud: 12 Doppen, zeskant No 52: SW 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Ratel 512 2 Verlengstukken No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm).
Prijs per Bestelcode stuk €
C4181633 188,75
In metalen doos, 31-delig Inhoud: 17 Doppen, twaalfkant No 50: SW 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 8 Inbusdoppen No 54: gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm 1 Ratel No 512 3 Verlengstukken No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm) 1 T-greep met schuifstuk No 506 1 Cardangewricht No 510.
Bestelcode
C3976437
Doppenset 1/2” vierkant
Prijs per stuk €
343,68
54/10 INBUS doppenset No 54
Groottes 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm.
Bestelcode
C3748862
Doppenset 1/2” vierkant
Prijs per stuk €
113,34
In metalen doos, 50-delig Inhoud: 23 Doppen, twaalfkant No 50: SW 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm 7 Doppen,
lang No 51: SW 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm 2 Doppen, lang, met beschermrubber
No 51: SW 16 mm - 5/8”, 20,8 mm - 13/16” 6 Cardandoppen, zeskant No 53: SW
10; 13; 16; 17; 18; 19; 5 Inbusdoppen No 54: SW 4; 5; 6; 8; 10; 1 Ratel No 512;
3 Verlengstukken No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm) 1 1 Handgreep met kniegewricht No 504/15 1 T-greep met schuifstuk No 506 1
Cardangewricht No 510.
Bestelcode
C3748843
Prijs per stuk €
742,45
In metalen doos, 28-delig Inhoud: 22 Doppen, zeskant No 52: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 1 Ratel No 512 3 Verlengstukken No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm) 1 T-greep met schuifstuk 506 1 Cardangewricht No 510.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4181631 302,44
Handgereedschap & gereedschapopslag
87
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10485
42767 10491
10486
10483