Page 98 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 98
Doppen 1/2” - doppen
Schroevendraaierdoppen voor binnenzes- kant schroeven
ITX 19 Schroevendraaierdopsleutel 1/2” voor inwendige TORX® schroeven
1/2” zeskantbit dopsleutels lange serie
Bestelcode
C2705528
C2705529
C2705530
C2705532
C2705534
C2705536
C2706452
C2705538
C2705540
C2705541
C2705757
C2705758
C2705531
C2705533
C2705535
C2705537
C4401582
C2705539
Maat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Totale lengte
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
140 mm
140 mm
Prijs per stuk €
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
13,20
13,50
17,80
17,80
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,20
Totale lengte 100 mm, bitlengte 64 mm.
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestelcode
C4971590
C4971591
C4971592
C4971593
C4971594
C4971595
Inbusmaat
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
6,67
6,67
6,67
6,67
6,96
7,03
Bestelcode
C2696082
C2696083
C2696084
C2552696
C1451099
C1451100
C1451101
C1451102
C2696095
Tipmaat Torx (uitsparing)
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
Prijs per stuk €
8,12
8,12
8,12
8,12
9,29
9,29
9,29
12,13
12,13
54a Inbusdoppen - 1/2” vierkantaandrijving
54TX Schroevendraaierdoppen, 1/2” vierkan- taandrijving
Zeskantdopsleutel 1/2”
1
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
Bestelcode
C3980380
C3980381
C3980382
C3947762
C3980383
C3980384
C3947763
C3980385
C3980386
Maat
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Prijs per stuk €
7,85
7,85
8,15
8,15
9,50
9,15
10,46
11,77
18,66
Voor inwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Schroevendraaierdopsleutels 1/2” vierkantaandrijving, voor zeskantschroeven In inches
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Getand
ISO 1174
DIN 3120
Bestelcode Maat
C3746307 T20
C3746308 T25
C3746309 T27
C3746310 T30
C3746311 T40
C3746312 T45
C3746313 T50
C3746314 T55
C3746315 T60
C3746316 T70
Prijs per stuk €
9,33
9,33
9,33
9,33
10,37
10,37
10,72
12,82
13,34
17,87
Bestelcode
C2550397
C2365459
C3424882
C3424884
C3424881
C3424883
C3424885
C3424886
C3424880
Maat
1/2 in
1/4 in
3/8 in
5/8 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
9/16 in
19/32 in
Prijs per stuk €
10,02
9,23
9,23
10,55
9,23
9,23
9,49
10,30
10,55
84
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41333
40716
10196
26633
10187
6761