Page 987 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 987
POLINOX® met lamel slijplinnen
POLINOX®-slijpstiften bestaan uit polyamide vlies, waarin de slijpkorrel is ingebed. Door de open en flexibele struktuur van het vliesmateriaal, geeft het de gereedschappen een bijzondere elasticiteit en zorgt voor koel slijpen. Het grote aanpassingsvermogen van het vlies zorgt er voor dat geen veranderingen worden veroorzaakt aan de oppervlaktegeometrie. Door het veelvoud aan korrelgroftes en verschillende gereedschapconstructies kunnen verschillende oppervlaktestructuren en -ruwheden verkregen worden.
Toepassingsvoorbeelden
- Matteren en satineren van metalen.
- Reinigen van geoxideerde non-ferrometalen.
- Aanzetvrij matteren van edelstaal (INOX).
- Opruwen van kunststoffen als voorbereiding voor het lijmen.
- Aanpassing van het lasnaadoppervlak.
POLICLEAN®ronde borstels op stift
POLICLEAN®-schachtgereedschap wordt universeel ingezet bij omtrekslijpen. Afmeting = doorsnede x breedte
Schachtafmeting = doorsnede x lengte
POLINOX® PNG
Bestaat uit meerdere sterk gegolfde slijpvliesstroken, die om een kern zijn gewikkeld. Door de golfvormige structuur van het slijpvlies is een vloeiend borstelmatteren van oppervlakken mogelijk.
Afmeting = doorsnede x breedte
Prijs per stuk €
9,53
12,78
10,11
13,84
13,39
Schachtafmeting = doorsnede x lengte
Bestelcode
C2688616
C2688618
C2688619
C2688620
C2688621
Maat
50 x 13 mm
50 x 26 mm
75 x 13 mm
75 x 26 mm
100 x 13 mm
Max. snelheid (tpm)
15000
15000
10000
10000
7500
Schachtmaat
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Bestelcode
C2689738
C2689739
C2689740
C2689683
C2689684
C2689685
Maat
Max. snelheid (tpm) Schachtmaat Gritmaat
Prijs per stuk €
20,38
20,38
20,38
26,47
26,47
26,47
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
100 x 50 mm 6000
100 x 50 mm 6000
100 x 50 mm 6000
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
100
180
280
100
180
280
POLINOX® PNR
POLINOX® PNZ
Het slijpvlies is in schijven (axiaal) over elkaar heen gerangschikt. Aangezien de afzonderlijke vliesschijven onderling niet verbonden zijn, is een goede aanpassing aan de contouren mogelijk, bijv. bij het bewerken van profielen en buizen. Afmeting = doorsnede x breedte
Het slijpvlies is lamellenvormig radiaal geordend, waarbij zich tussen de lamellen
steeds slijpweefsel bevindt. Door deze lamellenrangschikking is een verhoogde materiaalafdracht realiseerbaar, en het oppervlak verkrijgt een grover slijpbeeld. 7 Afmeting = doorsnede x breedte
Schachtafmeting = doorsnede x lengte
Schachtafmeting = doorsnede x lengte
Bestelcode
C2689551
C2689614
C4173599
C3875710
C4173600
C4174801
C2689558
C2689615
C4174802
C4174803
C2689562
C2689616
C2689612
C2689613
Maat
Max. snelheid (tpm) Schachtmaat Gritmaat
Prijs per stuk €
7,83
7,83
9,31
9,31
8,02
8,02
11,33
11,33
9,27
9,27
12,64
12,64
20,17
20,17
Bestelcode
C2689559
C2689560
C2689561
C2689569
C2689570
C2689571
Maat
Max. snelheid (tpm) Schachtmaat Gritmaat
Prijs per stuk €
9,46
9,46
9,46
12,61
12,61
12,61
40 x 20 mm 15000
40 x 20 mm 15000
50 x 30 mm 12000
50 x 30 mm 12000
60 x 25 mm 10000
60 x 25 mm 10000
60 x 50 mm 10000
60 x 50 mm 10000
80 x 25 mm 7500
80 x 25 mm 7500
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
100 x 50 mm 6000
100 x 50 mm 6000
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
60 x 50 mm 10000
60 x 50 mm 10000
60 x 50 mm 10000
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
100
180
280
100
180
280
Schuurmiddelen
973
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7826
7938
7827 7828 PO-35901