Page 985 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 985
Ontbraamschijven | Snelle Afwerkingsschijven
Ontbraam- en afwerkwielen FS-WL
Consistente resultaten tijdens de de levensduur van het product. Verandert de geometrie van het werkstuk niet. Produceert uniforme oppervlaktefinishes zonder trilsporen, met name op roestvast staal.
Bestelcode
C4011053
C6071300
C1689263
C6071302
C3436084
C6459848
Bedrag van de inhoud
1
1
1
1
1
1
Afmeting(en) schuurwiel in mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
Gritmaat
2SMED
6 S/Fine
8 A/Medium
2 S/Coarse
6 S/Fine
8AMED
Kleur Max. snelheid (tpm)
Grijs 6000
Lichtgrijs 6000
Rood 6000
Zwart 4500
Lichtgrijs 4500
Rood 4500
Prijs per stuk €
16,20
26,56
26,56
80,71
80,71
80,71
Rapid Blend Discs DPC
Beartex Rapid Finish DPC Discs
Het unieke ontwerp maakt het mogelijk om metaalverspaning en een eindfinish
te bereiken. Ideaal voor ontbramen, afronden van hoeken, matteren, reinigen en polijsten. Duurzame constructie om snel en economisch een verbeterde oppervlakte finish met een haakse slijper te vervaardigen.
Kan gebruikt worden na fiberschuurschijven of vlaklamellen om te ontbramen, matteren en het verbeteren van de oppervlakte finish.
Uniek verdichte structuur ontwerp biedt materiaal
verwijderen terwijl het meegeven van een laatste uitstrijkje gratis finish.
Ideaal voor het ontbramen, rand breken, mengen, het schoonmaken
en polijsten. Duurzame constructie voor snel en zuinig 7 voorbehandeling van het oppervlak. Kan gebruikt worden in de juiste volgorde met,
fiber en lamellenschijven, om de-braam, mengen en geven grote
eindigt in een of twee handelingen.
EIGENSCHAPPEN:
- Past 115mm Haakse slijpmachines
- Breed scala aan oplossingen voor het afwerken van ferro en non-ferro materialen - Geen behoefte om Elektrisch gereedschap veranderen
- Te kleine achterplaat
EIGENSCHAPEN:
- Past op 115 mm haakse slijpers
- Een breed scala aan oplossingen voor het finishen van ferro- en non-ferro materialen
- Niet nodig om van machine te wisselen
- Kleinere afmeting van de drager
VOORDELEN:
- Vermindert processtappen
- Hogere standtijd en meer werkstukken per schijf. Loopt niet vol
- Kan worden gebruikt in plaats van, of in combinatie met fiberschuur- en laklamellenschijven voor een verbeterde werkstuk kwaliteit
- Langer te gebruiken diameter
VOORDELEN:
- Elimineert stappen door het vervangen van andere 115mm gecoate schuurmiddelen
- Langere levensduur en meer delen per disc. resists laden
- Kan gebruikt worden in plaats van, of in de juiste volgorde met, vezels en lamellenschijven voor een betere productkwaliteit
- Langere bruikbare diameter
Bestelcode
C7047773
C7047779
C7047774
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Max. snelheid (tpm)
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6054294
C6054295
C6054296
Afmeting(en) schuurschijf Max. snelheid (tpm)
115 x 22 12000
115 x 22 12000
115 x 22 12000
Prijs per stuk €
11,59
11,59
12000 11,59
12000 11,59
12000 13,65
7,36
Schuurmiddelen
971
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9524 9946
43701


































































































   983   984   985   986   987