Page 986 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 986
Clean & Strip reinigingsschijven
Clean en Strip schijven CG-ZS
Bestelcode
C4193471
C4193472
C4193473
Bedrag van de inhoud
10
10
6
Afmeting(en) schuurschijf
75mm x 25mm x 6mm
100mm x 25mm x 6mm
150mm x 25mm x 8mm
Een flexibele schijf voor algemene reinigingstoepassingen. Biedt lange levensduur en een beter snijdpercentage vergeleken met het originele assortiment Black Clean & Strip. CG-ZS wordt op een as gemonteerd zodat hij makkelijk op een rechteslijper te plaatsen is. Kleur: Blauw.
Prijs per Gritmaat Max. snelheid (tpm) stuk €
XCRS 10000 12,54
XCRS 8000 8,91
XCRS 6000 15,19
Asgatsysteem draagt bij aan een beperking van hand/arm-trilling dankzij het gecentreerde beveiligingsmechanisme. Capaciteit tegelijkertijd te verspanen en af te werken, wat tijd bespaart.
Surface Conditioning schijven
7
Bestelcode
C4193543
C4193542
C4193541
C4193539
C4193540
C4193547
C4193546
C4193464
C4111310
C4109801
C4193545
C4193544
C4193465
C4193466
C4193467
Bedrag van de inhoud
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Afmeting(en) schuurschijf
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
Gritmaat Kleur
Super Donkerpaars
Zwaar Donkerbruin
ACRS Lichtbruin
AMED Kastanjebruin
AVFN Blauw
Super Donkerpaars
Zwaar Donkerbruin
ACRS Lichtbruin
AMED Kastanjebruin
AVFN Blauw
Super Donkerpaars
Zwaar Donkerbruin
ACRS Lichtbruin
AMED Blauw
AVFN Kastanjebruin
Max. snelheid (tpm)
18000
18000
18000
18000
18000
13000
13000
13000
13000
13000
6000
6000
6000
6000
6000
Prijs per stuk €
4,36
3,42
2,44
2,15
2,58
4,20
4,20
4,04
3,88
3,88
7,30
7,30
7,22
6,94
6,94
972
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9911
9921