Page 988 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 988
Combischijven | met lamel slijplinnen | POLINOX® met lamel slijplinnen
Combi Wheels
LAMELLENWIELEN OP STIFT
Bevestig op een 6 mm spindel, ontworpen om toegepast te worden op rechte slijpers voor het verwijderen van oxidatie, lak, corrosie en aanbrengen van slijpfinish.
Ideaal voor finishen grote en moeilijk te bewerken componenten.
Kan gebruikt worden op metalen, hout, composiet en kunststoffen.
Minder agressief dan lamellen op stift met linnen lamellen.
KENMERKEN:
- Prettig en flexibel werkend
- Opgebouwd uit lamellen Beartex met anti “smerende” werking - Leverbaar in diverse korrelgroftes en hardheden
- Ventilerende constructie
VOORDELEN:
- Ideaal voor gebruik op contouren & gevormde oppervlakken
- Duurzame & uniforme finish zonder risico op kerfwerking
- Geschikt voor een groot aantal toepassingen inclusief verwijderen van corrosie, reiningen & finishen
- Trillingsarm voor een uniforme finish zonder versmering of verkleuring van het oppervlak
7
Combinatie van Scotch-Brite Clean & Finish materiaal en gecoat schuurmiddel levert een grotere krasdiepte op, verwijdert defecten en vermindert de krasruwheid in één stap. Dankzij de geïntegreerde as is de borstel klaar voor gebruik. Dit voorkomt stilstand en bespaart op proceskosten. Pak van 10.
Grootte: 75 mm x 45 mm x 6 mm Max snelheid (rpm): 7500
Kleur: Bruinrood
Bestelcode
C4192951
C4192950
C4192949
C4192948
Bestelcode
C6054382
C6054383
C6054384
C6054385
C6054386
C4215799
C2582229
C4215812
C6054387
C6054388
C6054389
C6054390
C6054391
C6054392
C6054393
C6054394
C6054395
C6054396
C6054397
C6054398
C6054399
C6054400
C6054401
C6054402
C6054403
C6054404
C6054405
C6054406
Afmeting(en) schuurwiel in mm
30 x 20
30 x 20
40 x 20
40 x 20
40 x 20
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
Gritmaat
P60
P80
P120
P180
Kwaliteit
Medium A
Fijn A
Medium A
Fijn A
Very Fine A
Fine A Interleaved
Fine A Interleaved
Fine A Interleaved
Coarse/Extra Cut
Medium A
Medium S
Fijn A
Fine S
Very Fine A
Fine A Interleaved
Fine A Interleaved
Fine A Interleaved
Coarse/Extra Cut
Medium S
Fijn A
Fine S
Very Fine A
Fine A Interleaved
Fine A Interleaved
Fine A Interleaved
Fijn A
Fine S
Very Fine A
Schachtmaat
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6 mm
6mm
6mm
6mm
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
8,27
7,88
9,67
8,33
7,44
12,34
12,34
12,34
11,62
11,62
8,82
8,65
11,04
11,04
14,89
14,89
16,24
13,57
11,97
16,62
16,62
16,62
21,33
21,03
18,13
18,95
10,19
12,94
POLINOX® PNST
POLINOX® slijpsterren PNST zijn geschikt voor het reinigen, afbramen en fijnslijpen van binnenoppervlakken en contouren. Speciaal voor smalle werkplekken, zoals boringen en gleuven en moeilijk toegankelijke plekken uitstekend inzetbaar.
De as dient apart besteld te worden.
Bestelcode
C4173592
C4173593
C4173594
C2689679
C2689680
C4173595
C2689681
C2689682
C4173596
C4173597
C4173598
Afmeting(en) schuurschijf
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Max. snelheid (tpm)
25100
25100
19100
19100
19100
12600
12600
12600
9500
9500
9500
Gritmaat
Medium (180)
Zeer fijn (280)
Grof (100)
Medium (180)
Zeer fijn (280)
Grof (100)
Medium (180)
Zeer fijn (280)
Grof (100)
Medium (180)
Zeer fijn (280)
Prijs per stuk €
3,38
3,08
3,88
2,40
3,11
7,76
7,04
6,42
8,92
8,12
7,37
974
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7911
43807 9975