Page 989 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 989
POLINOX® met lamel slijplinnen | Gereedschap voor Marmering | Lamellenborstels
POLINOX®-as
Marmoreerschijf
As voor POLINOX® PNST
Speciale werktuigen voor het marmoreren van oppervlakken. Slijpvlies in de uitvoering korund, water- en oliebestendige kwaliteit.
Bestelcode
C2694647
Schachtmaat
6 x 125 mm
Draadmaat as
8-32 UNC
Prijs per stuk €
8,07
Bestelcode
C2714119
C2714120
C2714121
C2714122
C2714123
C2714124
C2714125
C2714126
C2714127
Borstels
Afmeting(en) schuurschijf Gritmaat
40 mm 100
40 mm 180
40 mm 280
50 mm 100
50 mm 180
50 mm 280
60 mm 100
60 mm 180
60 mm 280
Prijs per stuk €
0,57
0,49
0,49
0,77
0,63
0,63
0,92
0,75
0,75
Polinox® Marmoreerschijfhouders
De marmoreerschijfhouder dient als houder van de vliesschijven voor het marmeren. De klittenbandsluiting is bevestigd op een zeer elastische tussenlaag. Schachtafmeting = doorsnede x lengte
Uniforme oppervlakken op werkstukken zonder trilsporen. Fijn, mat kraspatroon. Levert een fijnere finish op dan een Combi Wheel. Pak van 10.
Grootte: 75 mm x 45 mm x 6 mm Max snelheid (rpm): 8500
Bestelcode Gritmaat
C4192972 SFIN
C4192970 AMED
C4192971 AVFN
C4192973 AVFN
7
Bestelcode
C2714116
C2714117
C2714118
Schacht- maat
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Max. snelheid (tpm)
4700
3800
3200
Afmeting(en) schuurschijf
40 mm
50 mm
60 mm
Prijs per stuk €
18,82
20,78
22,77
Kleur
Prijs per stuk €
Grijs 16,08
Bruin
Bruin 16,08
Kastanjebruin
Schuurmiddelen
975
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7751 7910
9961
7765


































































































   987   988   989   990   991