Page 984 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 984
Snelle Afwerkingsschijven | Ontbraamschijven
Rapid Finish Vortex DPC-schijven
Het unieke ontwerp maakt het mogelijk om metaalverspaning en een eindfinish
te bereiken. Ideaal voor ontbramen, afronden van hoeken, matteren, reinigen en polijsten. Duurzame constructie om snel en economisch een verbeterde oppervlakte finish met een haakse slijper te vervaardigen.
Kan gebruikt worden na fiberschuurschijven of vlaklamellen om te ontbramen, matteren en het verbeteren van de oppervlakte finish.
EIGENSCHAPEN:
- Door-ontwikkelde hoogwaardige slijpkorrel - Dik Nylon web
- Wisselen van machines is niet nodig
- Kleine diameter drager
VOORDELEN:
- Agressieve, snelle verspaning, verminderde slijptijd en verbeterde afwerking
- Langere standtijd en meer werkstukken per schijf, loopt niet vol
- Kan gebruikt worden in plaats van - of opeenvolgend met, fiber schuurschijven en vlaklamellen voor verbeterde kwaliteit
-Langer te gebruiken diameter
Ontbraam- en afwerkwielen X3-WL
Harder wiel biedt een aanzienlijk langere levensduur en verbeterde prestatie t.o.v het standaard EXL ontbraamwiel. Een uitstekend product voor toepassingen waarbij de productwaarde werkelijk kan worden gemeten.
Kleur: Donkergrijs
Korrelgrootte: 9 S fijn Max snelheid (rpm): 6000
Bestelcode
Bedrag van de inhoud Afmeting(en) schuurwiel in mm
Prijs per stuk €
16,56
30,92
C6071298 1
C3463002 1
150 x 12 x 25,4mm
150 x 25 x 25,4mm
Bestelcode
C7047772
C7047775
Afmeting(en) schuurschijf
Max. snelheid (tpm)
Prijs per stuk €
115 mm x 22 mm 12000
125 mm x 22 mm 12000
14,78
18,49
Ontbraam- en afwerkwielen DB-WL
Verkrijgbaar in drie verschillende klassen voor een reeks ontbraamtoepassingen. Stelt het werkstuk voortdurend bloot aan schuurmiddel om de hele levensduur van het product voor een consistente finish te zorgen. Geen ondersnijding, uitholling of vervorming van het werkstuk. Pak van 3.
7
Bestelcode
C7045540
C2540501
C7045538
C4941541
C7045544
C6071301
Afmeting(en) schuurwiel in mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
Gritmaat
7.5 S/Fine
8SMED
9 S/Fine
5 A/Medium
8 S/Medium
9 S/Fine
Kleur
Lichtgrijs
Donkergrijs
Donkergrijs
Lichtgrijs
Donkergrijs
Donkergrijs
Max. snelheid (tpm)
6000
6000
6000
4500
4500
4500
Prijs per stuk €
26,56
26,56
26,56
33,21
49,82
33,21
970
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9945
9526
9948