Page 983 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 983
Rapid Blend | Snelle Afwerkingsschijven
VORTEX RAPID BLEND- DICHT
Hoogwaardige doorontwikkelde slijpkorrel met een nieuw complex bindingssysteem resulteert in de hoogste verspaning en standtijd. Werkt tot 2 keer zoveel af per schijf.
KENMERKEN:
- Hoogwaardige doorontwikkelde slijpkorrel met verbeterd harsbindingssysteem - Dik nylon web
- Nieuw behandelproces en bindingstechnologie
- Perfecte vormvastheid
VOORDELEN:
- Agressieve, snelle verspaning, verminderde slijptijd en verbeterde afwerking
- Constante eigenschappen tijdens de totale levensduur van de schijf, verbeterde afwerking en geen stankoverlast
- Weerstaat zware ontbramingswerkzaamheden
- Te gebruiken op verschillende profielen en vormen
Bestelcode
C6054335
C6054336
C6054337
C6054338
C6054339
C6054340
Bedrag van de inhoud
60
40
40
40
40
40
Afmeting(en) schuurschijf
50 x 6
75 x 3
75 x 3
75 x 6
75 x 6
75 x 6
Prijs per Kwaliteit stuk €
3AM 3,24
5AM 3,76
7AM 4,64
3AM 5,82
5AM 5,82
7AM 5,82
UNITIZED KLEINE WIELEN / WALSEN
Ontbramen van: oppervlakken, hoeken, inwendig / uitwendig en schroefdraad - Ontbramen van uitstulpingen
- Schroefdraad
- Gesmede delen, turbine bladen, gefreesde delen
- Ontbramen van spuitgiet aluminium
- Ontbramen van leidingen in olie & gas industrie
Bestelcode
C6054407
C6054408
Afmeting(en) schuurwiel in mm
25 x 25 x 5
25 x 25 x 5
Kwaliteit
NEX-2SF
NEX-6AM
Prijs per stuk €
3,96
3,96
7
Threaded Mandrel
Schroefdraad opspanstift te gebruiken met unitized kleine wielen/walsen.
Bestelcode Externe diameter Totale lengte Schachtmaat
C6054409 25 mm 25 mm 6 mm
Prijs per stuk €
10,10
Schuurmiddelen
969
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43812 43811 43794