Page 982 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 982
POLINOX® Unitized Gereedschap
POLINOX®-vliesschijven
POLINOX®-vliesschijven worden ingezet bij het kopslijpen op hoekslijpers. Het verdichte vlies is op een glasvezelschijf geplakt. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van grotere vlakken op componenten van RVS.
Afmeting = doorsnede x breedte x boringdoorsnede
Bestelcode
C4173575
C4173576
C4173577
C4173578
C4173579
C4173580
Maat
115 x
125 x
115 x
125 x
115 x
125 x
13 x 22,2 mm
13 x 22,2 mm
13 x 22,2 mm
13 x 22,2 mm
13 x 22,2 mm
13 x 22,2 mm
Density/Grade Gritmaat
MH Fijn
MH Fijn
MW Fijn
MW Fijn
W Fijn
W Fijn
Max. snelheid (tpm)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Prijs per stuk €
28,82
36,08
27,41
34,28
24,51
30,51
POLINOX®-vliesschijven
POLINOX®-compactslijpwielen zijn ontworpen voor hoekslijpers met regelbaar toerental. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van hoeknaden en moeilijk toegankelijke spleten en kuiltjes bij componenten van RVS.
Afmeting = doorsnede x breedte x boringdoorsnede
7
Bestelcode
C4173581
C4173582
C4173583
C4173584
C4173585
Maat
125 x
125 x
125 x
125 x
125 x
6 x 22,2 mm
6 x 22,2 mm
6 x 22,2 mm
6 x 22,2 mm
6 x 22,2 mm
Density/Grade Gritmaat
H Fijn
H Grof
MH Fijn
MW Fijn
MW Fijn
Max. snelheid (tpm)
6100
6100
6100
6100
6100
Prijs per stuk €
24,18
24,18
21,85
20,95
20,95
968
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7981 7966