Page 981 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 981
Steunpad
COMBIDISC®-vliesschijven
COMBIDISC®-vliesschijven PNER worden in het frontslijpen op hoekslijpers ingezet. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van kleinere en middelgrote oppervlakken op componenten van RVS.
Bestelcode
C4173571
C4173572
C4173573
C4173574
C4173567
C4173568
C4173569
C4173570
C4173563
C4173564
C4173565
C4173566
Afmeting(en) schuurschijf
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
Density/Grade Gritmaat
W Grof
W Fijn
W Grof
W Fijn
MH Fijn
MH Fijn
MH Fijn
MH Fijn
H Fijn
Prijs per stuk €
5,96
5,96
8,79
8,79
6,97
6,97
10,21
10,21
7,69
H Grof 7,69
H Fijn 11,25
H Grof 11,25
COMBIDISC®-borstel
COMBIDISC®-houder
Geschikt voor de verwijdering van zachte materialen zoals lijm, onderkantbescherming en voor het reinigen van contouren en randen.
Prijs per Bestelcode Afmetingen stuk €
C2688688 50mm 7,52
Schroefverbinding met binnenschroefdraad (metaal). Ook geschikt voor de volgende systemen: PSG, Power Lock Type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Bestelcode
C2686292
C2686295
C2686298
Afmeting(en) schuurschijf
38 mm
50 mm
75 mm
Prijs per stuk € 7 20,78
23,33
27,15
Schuurmiddelen
967
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7886
7978
7960


































































































   979   980   981   982   983