Page 980 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 980
Snelle Afwerkingsschijven
RAPID FINISH - SERIES 1000 Convolute wielen
BearTex Convolute wielen worden gemaakt door BearTex non-woven rond een kunststof kern(as) te wikkelen en verlijmen tot een verspanend wiel. Deze wielen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters, korrelgroftes en dichtheden.
KENMERKEN:
- Verbeterde smeer- en hittebestendigheid - Waterproof en ijzervrij
- Dichte structuur (dichtheid 9)
- Meer open structuur (dichtheid 6)
VOORDELEN:
- Droog, nat of met olie te gebruiken
- Geen verontreiniging van het werkstuk
- Goede standtijd & uniform en hoogwaardig resultaat
- Kwaliteit om mee te beginnen voor ontbramen, matteren, polijsten & finishen - Anti smerende werking & koel snijdend bij licht ontbramen
7
Bestelcode
C6054450
C6054452
C6054453
C6054451
C6054455
C6054454
C6054457
C6054456
C6054458
C6054459
C6054460
C6054462
C6054461
C6054464
C6054463
C6054465
C6054467
C6054466
C6054470
C6054468
C6054471
C6054469
C6054473
C6054474
C6054472
C6054476
C6054475
C6054477
C6054480
C6054478
C6054479
C6054481
C6054483
C6054482
C6054484
C6054486
C6054487
C6054485
C6054488
C6054489
Afmeting(en) schuurwiel in mm
150 x 10 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 50 x 25
150 x 50 x 25
200 x 20 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 25 x 127
Type schuurschijf Type Kwaliteit
D17 SiC Fijn
D17 AlOx Medium
D17 SiC Medium
D17 SiC Fijn
D18 AlOx Medium
D18 SiC Fijn
D16 AlOx Medium
D16 AlOx Fijn
D16 SiC Medium
D17 SiC Fijn
D18 SiC Fijn
D19 SiC Medium
D19 SiC Fijn
D17 AlOx Medium
D17 AlOx Fijn
D19 SiC Smooth
D16 SiC Medium
D16 SiC Fijn
D17 AlOx Medium
D17 AlOx Fijn
D17 SiC Medium
D17 SiC Fijn
D18 AlOx Medium
D18 SiC Medium
D18 SiC Fijn
D19 SiC Medium
D19 SiC Fijn
D16 SiC Medium
D17 AlOx Medium
D17 AlOx Fijn
D17 SiC Fijn
D18 SiC Fijn
D19 SiC Fijn
DBS SiC Fijn
D17 SiC Fijn
D18 AlOx Medium
D18 SiC Medium
D18 SiC Fijn
D19 SiC Fijn
D18 AlOx Medium
Prijs per stuk €
33,14
37,85
33,33
32,73
35,84
43,04
***
39,56
70,07
38,11
59,97
59,97
***
***
***
55,17
48,41
48,41
48,41
***
48,41
48,41
48,41
48,41
48,41
48,41
48,41
88,58
88,58
***
88,58
88,58
88,58
88,58
***
***
***
***
***
69,01
966
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
43820