Page 979 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 979
Rapid Blend
RAPID BLEND NEX UNITIZED WIELEN
Unitized schijven bestaan uit samengeperste lagen non-woven schuurmateriaal. De toepassingen variëren van ontbramen, reinigen van composieten tot het afronden van scherpe hoeken. Unitized schijven geven een uitstekende finish op bijna elk oppervlak. Uitermate geschikt voor harde materialen zoals titanium en RVS .
KENMERKEN:
- Gemakkelijk voor te vormen, vormvast
- Gelijkmatige opbouw
- Ijzervrij
- “Smeer” bestendige formule
- In kleine wiel en schijf afmetingen verkrijgbaar - Nieuwe zachte uitvoering in 2SF en 3SF
VOORDELEN:
- Geschikt voor vele vormen en contouren
- Minder vaak dressen, beter bestand tegen bramen
- Geen verontreiniging van het werkstuk
- Extra hoge standtijd. Behoud van toleranties van werkstuk, voorkomt insnijding of kerving
Unitized Wielen – Product keuze
Omschrijving - NEX – ontwerp
- VOR = Vortex
Bestelcode
C6054410
C6054411
C1456507
C1456509
C1456508
C1456510
C1456512
C1456511
C6054412
C6054413
C6054414
C6054416
C6054415
C6054417
C1456513
C1456515
C6054418
C6054419
C1456516
C6054420
C1456518
C1456517
C6054421
C6054422
C6054423
C6054424
C1456679
C1456681
C6054425
C1456680
C6054426
C6054427
C6054428
C6054429
C6054430
C6054431
C6054432
C6054433
C6054434
C6054435
C6054436
C6054437
C6054438
C6054439
C6054440
C6054441
C6054442
C6054443
C6054444
Afmeting(en) schuur- wiel in mm
50 x 3 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 13 x 6
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
200 x 25 x 25
200 x 25 x 25
Max. snelheid Prijs per Kwaliteit (tpm) stuk €
NEX-8AM 22100 ***
VOR-7AM 22100 4,02
NEX-2AM 18000 4,07
NEX-2SF 18000 4,07
NEX-4AF 22100 4,07
NEX-6AF 22100 4,07
NEX-8AC 22100 4,07
NEX-8AM 22100 4,07
VOR-5AM 18000 5,46
VOR-7AM 18000 5,46
NEX-8AM 18100 5,67
VOR-5AM 18000 5,46
VOR-3AM 18000 5,46
VOR-7AM 18000 5,46
NEX-2AM 12100 ***
NEX-2SF 12100 5,10
NEX-3SF 12100 5,10
NEX-4AF 18100 5,10
NEX-6AF 18100 5,10
NEX-6AM 18100 ***
NEX-8AC 18100 5,67
NEX-8AM 18100 5,67
VOR-7AM 18000 9,17
VOR-5AM 9000 9,17
NEX-2SF 6000 11,28
NEX-3SF 6000 11,54
NEX-2AM 4500 17,00
NEX-2SF 5000 17,00
NEX-3SF 5000 17,87
NEX-6AM 7500 17,87
VOR-5AM 7500 15,40
VOR-7AM 7500 22,56
NEX-6AM 7500 ***
NEX-2SF 7500 17,87
NEX-3SF 7500 17,87
NEX-2AM 4500 21,63
NEX-2SF 5000 23,18
NEX-3SF 5000 27,91
NEX-4AF 7500 27,91
NEX-8AM 7500 45,17
NEX-2AM 4500 ***
NEX-2SF 5000 60,77
NEX-4AF 7500 50,47
NEX-2AM 4500 ***
NEX-2SF 5000 52,53
NEX-4AF 7500 52,53
NEX-6AM 7500 51,91
NEX-2AM 3500 58,71
NEX-2SF 4000 58,71 7
Hardheid -
- 9=Hard
2 = Zacht
Kwaliteit -
- S = Silicium Carbide
A = Aluminium Oxide
Korrel -
- M = Middel
- C = Grof
- XC = Extra Grof
F = Fijn
Schuurmiddelen
965
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43815


































































































   977   978   979   980   981