Page 978 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 978
Rapid Blend | Steunpad
VORTEX RAPID BLEND- OPEN
Dit geavanceerd product is gemaakt van een zeer open weefselstructuur
van nylonvezels geïmpregneerd met gepatenteerde korreltechnologie en een geavanceerd harssysteem. Het is uiterst duurzaam en kan dienen voor verschillende toepassingen van ontbramen, matteren en finishen.
KENMERKEN:
- Geavanceerde korreltechnologie
- Langere levensduur (5 tot 8 maal langer dan concurrerende producten) - Matteren in 3D
- Open weefselstructuur
VOORDELEN:
- Gecontroleerde snijsnelheid met consistente finish
- Minder schijfwisselingen en stilstandtijd, minder kosten
- De boven-, onder- en zijkant van de schijf kunnen gebruikt worden, gebruikersvriendelijk en geen versmering!
- Vermijdt voorbelasting - vooral goed voor zachte metalen bv. aluminium, messing, enz.
COMBIDISC® oppervlakbewerkingsschijf
Universeel geschikt voor bewerking van oppervlakken van metalen bijv. verwijderen van voorslijpsporen, verwijderen van oxidatie en voor lichte afbraamwerkzaamheden.
Bestelcode
C6054331
C6054332
C6054333
C6054334
Bedrag van de inhoud
100
80
25
25
Prijs per Afmeting(en) schuurschijf stuk €
25 3,24
38 3,76
50 4,64
75 5,82
Bestelcode
C2688313
C2688314
C2688328
C2688315
C2688316
C2688317
C2688318
C2688319
C2688320
Afmeting(en) schuurschijf
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Gritmaat
Grof
Medium
Zeer fijn
Grof
Medium
Zeer fijn
Grof
Medium
Zeer fijn
Prijs per stuk €
2,39
2,39
2,39
1,86
1,86
1,86
2,88
2,88
2,88
RAPID BLEND NEX
COMBIDISC® vliesschijf
Unitized schijven kunnen voor diverse metaalbewerkingen gebruikt worden. Uitstekend voor licht ontbramen en zuiveren van schroefdraad, matteren, polijsten en finishen.
7
KENMERKEN:
- Eenvoudig voor te vormen
- Behoudt zijn vorm
- Nieuwe zachte uitvoering in 2SF en 3SF
VOORDELEN:
- Te gebruiken op veel verschillende profielen en vormen
- Maakt geen sneden of kerven in het werkstuk
- Optimale combinatie van verspaning, standtijd en finishen met anti-smeer eigenschappen
Geschikt voor fijn slijpen bij oppervlakken en contouren en voor reinigingstaken op metalen en lakken. Zeer open structuur.
Bestelcode
C6054367
C6054368
C6054369
C6054370
C6054371
C6054372
C6054373
C6054375
C6054374
C6054376
Afmeting(en) schuurschijf
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Kwaliteit
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
Prijs per stuk €
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
Bestelcode
C2688322
C2688321
C2688323
C2688325
C2688324
C2688326
Afmeting(en) schuurschijf
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Gritmaat
Fijn
Medium
Zeer fijn
Fijn
Medium
Zeer fijn
Prijs per stuk €
2,10
2,16
2,10
3,18
3,55
3,18
964
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
43800
43792
7841
7839