Page 96 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 96
Doppen 1/2” - doppen
TX 19 Dopsleutel 1/2” voor uitwendige TORX® schroeven
IS 19 Schroevendraaierdopsleutel 1/2” voor kruiskopschroeven
51a Doppen - 1/2” vierkantaandrijving Twaal- fkant, Extra diep
Extra diep, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ high performance staal, verchroomd.
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
Bestelcode
C3980361
C3980362
C3980363
C3980364
C3980365
C3980366
C3980367
C3980368
C3980369
C3980370
C3980371
C3980372
C3980373
C3980374
C3980375
C3980376
C3980377
C3980378
C3980379
Maat
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
Lengte (mm)
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Prijs per stuk €
17,18
17,18
15,87
15,87
17,18
18,48
18,13
19,27
19,62
21,45
22,23
25,02
26,42
24,06
25,89
25,54
27,11
27,38
28,42
Bestelcode
C2704004
C2704125
C1451271
C2704005
C2704126
C2704127
C2704128
C2704131
Tipmaat Torx (uitstekend)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Prijs per stuk €
7,16
7,16
7,16
7,80
7,80
8,22
8,22
11,39
Bestelcode
C2696105
C2696408
C2696409
C2696410
C2696106
C1451095
C2696411
Breedte van tip
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
Werkende lengte
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Prijs per stuk €
11,60
8,98
8,98
9,34
10,73
11,28
11,52
7809F Schroevendraaierdopsleutels, 1/2”, gleufschroeven
50TX 1/2” doppen
Schroevendraaierdopsleutels 1/2” voor gleufschroeven Niet geschikt voor machinaal werken
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
1
53 Cardandoppen - 1/2” vierkantaandrijving
Prijs per stuk €
29,12
30,95
30,69
32,43
30,69
30,51
Getand ISO 1174 DIN 3120
Bestelcode
C3424860
C1251522
Maat
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
11,13
11,33
Voor uitwendige TORX© schroeven, HPQ© high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C3746379
C3746380
C3746381
C3746382
C3746383
C3746384
C3746385
C3746386
Tipmaat Torx (uitstekend)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Prijs per stuk €
7,72
7,93
7,76
8,41
8,41
8,81
8,81
11,94
IKS 19 Schroevendraaier-dopsleutel 1/2”
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Bestelcode
C3976421
C3976422
C3976423
C3976424
C3976425
C3976426
Maat
10 mm
13 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Bestelcode
C2696412
C2696413
C2696414
Tipmaat PH
2
3
4
Prijs per stuk €
8,55
8,55
8,55
82
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10185
10195
42764
6773
6729
8516
6755