Page 977 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 977
Rapid Prep
RAPID PREP AO SCM
Nieuwe oppervlakte conditioneringsschijven van Norton — ontwikkeld met het oog op het besparen van tijd en geld bij alle finishtoepassingen. Ze zijn voortreffelijk in gebruik, bieden hoge prestaties en waar voor uw geld.
Verkort de bewerkingstijd tot wel 35% bij werkzaamheden als licht ontbramen en matteren
KENMERKEN:
- Open structuur
- Hoogwaardige slijpkorrel - Flexibele drager
- Universeel gebruik
VOORDELEN:
- Voorkomt vollopen op zachte materialen - Snelle verspaning
- Volgt de werkstuk contouren
- Zeer veelzijdig
Bestelcode
C6054351
C6054352
C6054353
C6054354
C6054355
C6054356
C6054357
C6054358
C6054359
C6054360
C6054361
C6054362
C6054363
C6054364
C6054365
C6054366
Bedrag van de inhoud
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Afmeting(en) schuurschijf
25
25
25
38
38
38
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Kwaliteit
Grof
Medium
Super
Grof
Medium
Super
Extra Grof
Grof
Medium
Zeer fijn
Super
Extra Grof
Grof
Medium
Zeer fijn
Super
Prijs per stuk €
0,77
0,77
0,77
1,00
1,00
1,00
1,31
1,29
1,29
1,29
1,29
2,11
2,01
2,01
2,01
2,01
VORTEX RAPID PREP SCM
Nieuwe oppervlakte conditioneringsschijven van Norton — ontwikkeld met het oog op het besparen van tijd en geld bij alle finishtoepassingen. Ze zijn voortreffelijk in gebruik, bieden hoge prestaties en waar voor uw geld.
Vermindert de bewerkingstijd met minimaal 50%.
KENMERKEN:
- Nieuw bindmiddel & Vortex korrel
- Nieuwe bindingstechnologie
- Combineert de verspaning van een grove en finish van de fijne korrel -Vermindert de bewerkingstijd met minimaal 50%
- Beter bestand tegen slijtage op de rand
VOORDELEN:
- Voorkomt versmeren van het oppervlak, loopt niet vol op aluminium of zachte metalen
- Hoge concentratie korrels verlengt de standtijd
- Laagste totaal kosten werkstuk
- Vermindert 2-5 opeenvolgende stappen naar 1 stap
- Standtijd tot 4x langer dan concurrerende producten
Bestelcode
C6054341
C6054342
C6054343
C6054344
C6054345
C6054346
C6054347
C6054348
C6054349
C6054350
Bedrag van de inhoud
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Afmeting(en) schuurschijf
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Kwaliteit
Extra Grof
Grof
Medium
Fijn
Zeer fijn
Extra Grof
Grof
Medium
Fijn
Zeer fijn
Prijs per 7 stuk €
1,36
1,33
1,33
1,33
1,33
2,21
2,09
2,09
2,09
2,09
Schuurmiddelen
963
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43796
43799