Page 976 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 976
Rapid Prep | (CATSUB-253753)
VORTEX RAPID PREP DISCS SCM
NORGRIP
Nieuwe oppervlakte conditioneringsschijven van Norton — ontwikkeld met het oog op het besparen van tijd en geld bij alle finishtoepassingen. Ze zijn voortreffelijk in gebruik, bieden hoge prestaties en waar voor uw geld.
Vermindert de bewerkingstijd met minimaal 50%.
KENMERKEN:
- Nieuwe Vortex korrel verhoogt de snijsnelheid voor een kortere bewerkingstijd en verbetert de levensduur met het oog op minder schijfwisselingen en een lager verbruik.
- Gepatenteerde smeervrije harsbinding. Laat geen versmering achter op het werkstuk
VOORDELEN:
- Meest consistente product voor oppervlakconditionering dat verkrijgbaar is
- Combineert de verspaning van een grove en finish van de fijne korrel
- Vermindert 2-5 opeenvolgende stappen naar 1 stap
- Betere weerstand tegen randslijtage; tot 2x langere levensduur dan producten van concurrenten”
- Brosse korrel handhaaft de Ra- specificaties gedurende de gehele schijflevensduur en vermindert afkeur en nabewerking
Bestelcode
C6054297
C6054298
C6054299
C6054300
C6054301
C6054302
C6054303
C6054304
C6054305
C6054306
C6054307
Afmeting(en) schuurschijf
115
115
115
115
125
125
125
125
178
178
178
Kwaliteit
Extra Grof
Grof
Medium
Zeer fijn
Extra Grof
Grof
Medium
Zeer fijn
Extra Grof
Grof
Medium
Prijs per stuk €
4,07
4,07
4,07
4,48
4,48
4,48
4,48
5,00
7,47
7,47
7,47
Scotch-BriteTM CutbitronTM oppervlaktebewerkingsschijf GB-DH
Duurzame Scotch-BriteTM schijven voor finishen en licht verspanen. Monteren op Hookit steunschijf.
Bestelcode
C6820467
C6820468
C6820470
C6820471
C6820469
Kwaliteit
HD A CRS
HD A CRS
SD A CRS
SD A CRS
HD A CRS
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
Prijs per stuk €
3,23
4,60
4,60
6,86
6,86
7
962
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
195753
43776