Page 975 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 975
Clean & Strip reinigingsschijven | Rapid Prep
Clean en Strip schijven CG-DC
Een flexibele schijf voor algemene reinigingstoepassingen. Biedt lange levensduur en een beter snijdpercentage vergeleken met het originele assortiment Black Clean & Strip. CG-DC heeft een centraal gat voor gebruik met een rechte slijpmachine. Kleur: Blauw.
Bestelcode
C4193468
C4193469
C4193470
Bedrag van de inhoud
10
10
12
Afmeting(en) schuurschijf
100mm x 13mm
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Gritmaat Bedrijfsssnelheid (max.)
XCRS 6000
XCRS 4000 rpm
XCRS 3000 rpm
BEARTEX (HIGH STRENGTH SCHIJVEN)
Prijs per stuk €
6,88
11,39
20,23
Clean en Strip schijven XT-DC
Next generation Scotch-Brite Purple XT Web levert een aanzienlijk langere levensduur tegen een nog scherpere prijs. Stevigere constructie betekent superieur rendement bij zwaardere toepassingen. XT-DC heeft een centraal gat voor gebruik met een rechte slijpmachine. Pak met 10 schijven.
Kleur: Paars.
Korrelgrootte: XCRS.
Gemaakt van een sterk nylon weefsel geïmpregneerd met een scherpe slijpkorrel
en hars. BearTex® “High Strength” schijven zijn ontworpen voor veeleisende
toepassingen op verschillende materialen. 7 Een algemeen gebruik product voor licht satijn finishen.
KENMERKEN:
- Hoogwaardige Aluminium Oxide slijpkorrel gecombineerd met sterke kunstharsbinding
- Flexibel
- Scheurbestendig
- Kan worden samen gevoegd
VOORDELEN:
- Hoge standtijd voor blanke afwerking, hoge weerstand tegen smeren!
- Volgt contouren oppervlakte
- Kan gebruikt worden voor kantbreking
- Voorkomt inscheuring en beschadiging van het gereedschap
- Vormt een uiterst flexibel wiel met hoge standtijd voor werkbank - en rechte slijpers
Bestelcode
C4192976
C4193553
Bedrag van de inhoud
10
12
Afmeting(en) schuurschijf
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Max. snelheid (tpm)
4000
3000
Prijs per stuk €
12,92
22,93
Bestelcode
C6054445
C6054446
C6054447
C6054448
C6054449
Afmeting(en) schuurschijf
100 x 8
150 x 12
150 x 12
200 x 12
200 x 12
Kwaliteit
Medium
Medium
Zeer fijn
Medium
Zeer fijn
Prijs per stuk €
***
6,10
4,08
11,12
8,67
Schuurmiddelen
961
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9922
9913
43818


































































































   973   974   975   976   977