Page 974 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 974
Snelle Afwerkingsschijven | Clean & Strip reinigingsschijven
Blaze Rapid Strip-schijven met verdiept centrum
Het aanbod van Beartex en Norton coated slijpproducten omvat een volledig assortiment aan banden, schijven, rollen, vellen en lamellenwielen om te voorzien in al uw polijst-, las-, onderhouds- en reparatiebehoeftes. Dit uitgebreid productaanbod bevat producten die ontworpen zijn voor allerlei soorten toepassingen, waaronder zwaar verspanen, vormen, slijpen, ontbramen, reinigen, matteren, polijsten en afwerking.
De BearTex® rapid strip-schijf is gemaakt uit dikke, sterke, synthetische vezels en extra grove siliconencarbide schuurmiddelen. De open webconstructie van de schijf biedt de mogelijkheid tot snel slijpen met erg weinig volloping. Rapid strip is veiliger dan metaalborstelgereedschap, en geschikt voor gebruik in vele industrieën.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN
- Verwijdering van roest aan de oppervlakte en residuen, corrosie, lichte las-spatten, vuil, schilfers en gelijksoortige oppervlaktevervuilingen.
- Verwijdering van verf & epoxycoating
- Oppervlaktevoorbereiding voor het aanbrengen van coatings
- Oppervlaktevoorbereiding voor het lassen
- Schoonmaak en bewerking na het lassen
Bestelcode
C6736374
C7047790
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Max. snelheid (tpm)
12000
11000
Prijs per stuk €
12,68
13,27
BLAZE RAPID STRIP
Norton Blaze RapidStrip is ideaal voor het snel strippen en schoonmaken zonder krassen of het veroorzaken van overmatige verspaning op metaal. Verdiept centrum en Speedlok® snelwisselsysteem maken zware toepassingen mogelijk zoals verwijderen van aanslag, corrosie of roest op metaal, zonder scheuren en krassen. Niet alleen zware toepassingen, Blaze RapidStrip schijven zijn ook zeer veelzijdig, met een mindere druk kan Blaze RapidStrip ook worden gebruikt als een oppervlakteafwerking schijf.
KENMERKEN:
- Zware coating van Norton SG Blaze met duurzame, keramische aluminiumoxidekorrel en geavanceerde harsbinding
- Uiterst veelzijdig; gebruik één schijf voor diverse bewerkingen
- Open structuur
VOORDELEN:
- Gaat 2x langer mee dan concurrerende producten
- Roest niet
- Lichtere druk zal op dezelfde wijze finishen als een schijf die het oppervlak conditioneert met middelgrote korrel; extra druk zal het materiaal verwijderen (strippen en reinigen)
- Werkt veel sneller en minder afvalproductie
Afmeting(en) Connectie type Prijs per
Bestelcode
C6054377
C6054378
C6054379
Bedrag van de inhoud schuurschijf
25 50
25 75
5 100
(buis-buis) stuk €
TR 6,93
TR 8,51
TR + 10,04
Clean en Strip schijven CG-DB
7
Een flexibele schijf voor algemene reinigingstoepassingen. Biedt lange levensduur en een beter snijdpercentage vergeleken met het originele assortiment Black Clean & Strip. CG-DB is met fiber ondersteund voor gebruik met een hoekslijpmachine. Pak met 10 schijven. Kleur: Blauw.
Prijs per Bestelcode Afmeting(en) schuurschijf Gritmaat Max. snelheid (tpm) stuk €
C4193474 115mm x 22mm XCRS 10000
960
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9912 43802
9525


































































































   972   973   974   975   976