Page 973 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 973
Met lamel slijplinnen | Lap Mops | POLICLEAN® Schijven
POLIVLIES®-klitschijvenhouders
Lap Mops
Ontworpen om op een kegelvormige as te worden gemonteerd. Deze producten zijn flexibel en vormbaar. Verkrijgbaar in twee klassen van lange levensduur voor
Door de elastische tussenlaag van de POLIVLIES®-klitschijvenhouder is het vloeiend bewerken van oppervlakken bij een snelle gereedschapverwisseling mogelijk.
uiteenlopende
Bestelcode
C4192993
C4192994
C4192995
C4192996
toepassingen. Kleur: Bruinrood.
Bestelcode
C2688399
C2688400
C2688403
Afmeting(en) schu- urschijf
115 mm
125 mm
178 mm
Max. snelheid Prijs per (tpm) Draadmaat as stuk €
5300 M14 23,70
4850 M14 30,30
3500 M14 42,63
Bedrag van de inhoud
8,000
8,000
4,000
4,000
Maat Gritmaat
100 x 6 mm AVFN
100 x 6 mm M
150mm x 6 schijven AVFN
150mm x 6 schijven M
Max. snel- Prijs per heid (tpm) stuk €
6000 9,77
6000 9,77
4000 17,59
4000 15,64
RAPID PREP DISCS SCM (AO) MET 20MM ASGAT
Nieuwe oppervlakte conditioneringsschijven van Norton — ontwikkeld met het oog op het besparen van tijd en geld bij alle finishtoepassingen. Ze zijn voortreffelijk in gebruik, bieden hoge prestaties en waar voor uw geld.
Verkort de bewerkingstijd tot wel 35% bij werkzaamheden als licht ontbramen en matteren
KENMERKEN:
- Hoogwaardige aluminiumoxide (A/O) korrel - Gepatenteerde smeervrije harsbinding
VOORDELEN:
- Uitstekende snijsnelheid in combinatie met een consistente oppervlakafwerking op zachte en harde materialen
- Biedt een betere korrelbruikbaarheid en blijft toch flexibel
- Langere levensduur reduceert schijfwisselingen en verbruik
- Uitstekende prestaties bij matteren op aluminium en voorkomt vollopen
POLICLEAN®-schijf
kan gebruikt worden met een fiber drager.
POLICLEAN® is een grof gestructureerd, schurend reinigingsvlies, dat werd 7 ontwikkeld uit een speciale combinatie van synthetische vezels en slijpkorrels. Toepassingsvoorbeelden
• verwijderen van roest, corossieresten, bladderroest, vuil, hartnekkig hechtende
verven en lijmen, oude coatings en afdichtingsresten.
• reinigen van lasnaden, verwijderen van lichte trekgroeven en van
warmteverkleuringen – met name bij edelstaal (INOX). • opruwen ter voorbereiding van het lijmen of plamuren. • reinigen van oppervlakken van verschillende structuur.
Het reinigingsvlies is gelijmd op de glasvezelschijf. Daardoor zijn POLICLEAN®- discs te gebruiken in de kopslijper. Bij voorkeur inzetbaar op langzaam lopende hoekslijpers.Aanbevolen snijsnelheid 30 - 35 m/s. 30-35 m/s.
Afmeting = doorsnede x breedte x boringdoorsnede
Bestelcode
C6054321
C6054322
C6054323
C6054324
C6054325
C6054326
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 22
115 x 22
115 x 22
125 x 22
125 x 22
125 x 22
Kwaliteit
Extra Grof
Grof
Medium
Extra Grof
Grof
Medium
Max. snelheid (tpm)
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Prijs per stuk €
4,12
4,12
4,12
6,90
6,90
6,90
Bestelcode
C2688496
C2688497
Maat
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
Max. snelheid (tpm)
10000
10000
Prijs per stuk €
13,28
14,57
Schuurmiddelen
959
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43788 7906
7913
9959


































































































   971   972   973   974   975