Page 972 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 972
Met lamel slijplinnen
RAPID PREP DISCS SCM (AO) NORGRIP
Nieuwe oppervlakte conditioneringsschijven van Norton — ontwikkeld met het oog op het besparen van tijd en geld bij alle finishtoepassingen. Ze zijn voortreffelijk in gebruik, bieden hoge prestaties en waar voor uw geld.
Verkort de bewerkingstijd tot wel 35% bij werkzaamheden als licht ontbramen en matteren
KENMERKEN:
- Hoogwaardige aluminiumoxide (A/O) korrel - Gepatenteerde smeervrije harsbinding
VOORDELEN:
- Uitstekende snijsnelheid in combinatie met een consistente oppervlakafwerking op zachte en harde materialen
- Biedt een betere korrelbruikbaarheid en blijft toch flexibel
- Langere levensduur reduceert schijfwisselingen en verbruik
- Uitstekende prestaties bij matteren op aluminium en voorkomt vollopen
NORGRIP STEUNSCHIJVEN
KENMERKEN:
- Verschillende hardheden, verkrijgbaar in de meest voorkomende stofgatenpatronen - Nieuwe achterplaattechnologie van de steunschijven
- Verschillende bevestigingsbenodigheden
- Eenvoudig te verwijderen
- Kleurcodering van foamlaag
VOORDELEN:
- Voor elke toepassing een geschikte steunschijf of interface-pad met uitstekende stofafzuiging
- Ontwerp geschikt voor zware werkzaamheden
- Universeel gebruik
- Langere levensduur velcro
- Snelle en duidelijke herkenning van de hardheid van de steunschijf
Bestelcode
C6054327
C6054329
C6054330
C1456861
C6054328
C3337990
Density/Grade Schachtmaat
Medium 5/8 in
Medium 5/8 in
Medium 5/8 in
Medium M14
Medium M14
Medium M14
Externe diameter
Prijs per stuk €
***
***
***
13,60
14,63
24,93
Bestelcode
C6054308
C6054309
C6054310
C6054311
C6054312
C6054313
C6054314
C6054315
C6054316
C6054317
C6054318
C6054319
C6054320
Afmeting(en) schuurschijf
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
178
178
178
Kwaliteit
Extra Grof
Grof
Medium
Fijn
Zeer fijn
Extra Grof
Grof
Medium
Fijn
Zeer fijn
Extra Grof
Grof
Medium
Prijs per stuk €
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
6,90
6,90
6,90
115 mm
125 mm
178 mm
115 mm
125 mm
178 mm
POLIVLIES®-klitschijven
7
Bestelcode
C2688405
C2688404
C2688356
C2688407
C2688406
C2688355
C2688410
C2688408
C2688409
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
178 mm
Aanbevolen snelheid (tpm)
3300
3300
3300
3000
3000
3000
2200
2200
2200
Gritmaat
Fijn
Grof
Medium
Fijn
Grof
Medium
Fijn
Grof
Medium
Prijs per stuk €
4,14
4,70
4,37
4,61
5,25
4,88
7,96
9,07
8,42
Worden voor de eindbewerking van grote oppervlakken ingezet. Voor gebruik met de POLIVLIES®-schijfhouder POLIVLIES®-klitschijven leveren bij de aanbevolen snijsnelheid van 15-20 m/s hun beste prestatie. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen materiaalverwijdering, oppervlakkwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en slijtage van het gereedschap.
958
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7904 43779
43789