Page 968 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 968
Fiber schuurschijven
Cubitron(TM) II fiberschijven 987C
3M’s toppresterende Cubitron(TM) II fiberschijf 987C legt de lat hoger wat betreft duurzaamheid. Ontworpen voor roestvrij staal en andere warmtegevoelige toepassingen, de eigen 3M(TM) Precision Shaped Grain technology verlengt de levensduur van de schijf (tot 2 keer zo lang of meer), snijdt sneller en kan de productiviteit opvoeren vergeleken met andere toonaangevende keramische schijven. Haalt tijd uit afsnijden van kanten, facetteren en verwijdering van roestvrijstalen lassen, walshuid, deuken en imperfecties, machinegroeven en nog veel meer om voor lagere kosten per slijpwerk te zorgen.
Bestelcode
C4193448
C4193449
C4193450
C4193435
C4193437
C4193429
C4193436
C4193438
C4193444
C4193442
C4193443
Bedrag van de inhoud
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
48,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Afmeting(en) schuurschijf
Gritmaat Bedrijfsssnelheid (max.)
P36 13300
P60 13300
P80 13300
P60 13300
P80 13300
P36 12000
P60 12000
P80 12000
P36 8600
P60 8600
P80 8600
Prijs per stuk €
1,56
1,47
1,47
1,98
1,92
2,21
2,17
2,11
4,45
4,30
4,19
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
Cubitron II fiberschijven 982C
7
Cubitron II fiberschijven zijn gemaakt met revolutionaire 3M precisiegevormde keramische korreltechnologie, vervaardigd met ultrascherp, snelle snijpunten die gelijkmatig slijten, koel functioneren en minerale afbraak optimaliseren voor een zo lang mogelijke levensduur van de schijf. Pak met 100 schijven.
Bestelcode
C4193445
C4193446
C4193447
C4193462
C4193431
C4193433
C4193460
C4193432
C4193434
C4193461
C4193439
C4193440
C4193441
Boor maat
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Gritmaat Prijs per stuk €
P36 1,56
P60 1,27
P80 1,27
P36 2,03
P60 1,98
P80 1,92
P36 2,21
P60 2,17
P80 2,11
36+ 4,45
P36 4,45
P60 4,30
P80 4,19
954
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9865
9877


































































































   966   967   968   969   970