Page 966 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 966
Toebehoren voor het manuele schuren | Nat Schuren | Fiber schuurschijven
Toebehoren voor handmatig schuren
Roestvaststaal Polish Aerosol 600gm. Ideale reiniger en poetsmiddel voor roestvaststaal, chroom, gelamineerd plastic en aluminiumoppervlakken. Hoogglans formule is bestand tegen vingerafdrukken en verkleint het verschijnen van vlekken aan het oppervlak. Bevat geen petroleumdistillaten.
Bestelcode Prijs per stuk €
C4192977 ***
Nat & droog papier
Siliciumcarbide waterbestendig papier voor nat en droog schuren van verf/vernis/ vulmiddel en kunststof.
Prijs per Gritmaat stuk €
P60 0,60
P80 0,51
P100 0,45
P120 0,40
P150 0,38
P180 0,37
P220 0,37
P240 0,37
P280 0,37
P320 0,37
P360 0,37
P400 0,37
P500 0,37
P600 0,37
P800 0,37
P1000 0,37
P1200 0,37
Nat schuren
3M 734 ‘Tri-M-ite’ schuurpapier gebruikt siliciumcarbide, wat bijzonder scherp snijwerk oplevert. Pak van 25.
Bestelcode Maat Gritmaat
C4192919 230mm x 280mm P60
Aluminiumoxide vezelschijf
Prijs per stuk €
1,09
Roebuck Aluminiumoxide vezelschijven bevatten een volledig harsgebonden systeem met vezels voor zware werkzaamheden met verbeterde kracht en duurzaamheid. Ideaal voor het schuren, wegwerken of ontbramen en afwerken van lasnaden. Gekenmerkt door een sterke, veelzijdige aluminiumoxide korrel,
- schuuradditieven - voor zware werkzaamheden. Geniet van een hoog snijbereik - langere levensduur - consistente slijtage.
7
Bestelcode
C6868341
C6868342
C6868343
C6868344
C6868345
C6868346
C6868347
C6868348
C6868349
C6868350
C6868351
C6868352
C6868353
C6868354
C6868355
C6868356
C6868357
Maat
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
Bestelcode
C6866375
C6866376
C6866377
C6866378
C6866379
C6866380
C6866381
C6866382
C6866383
C6866384
C6866385
C6866386
Afmeting(en) schuurschijf
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Prijs per Gritmaat stuk €
40 0,62
60 0,51
80 0,48
120 0,48
40 0,71
60 0,56
80 0,56
120 0,54
40 1,37
60 1,10
80 1,07
120 1,04
952
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
183581
10086
183584
10113


































































































   964   965   966   967   968