Page 969 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 969
Velcro Slijpschijven | COMBIDISC®
Klitschijven
Klitschijven zijn geschikt voor het fijnslijpen van grote oppervlakken met excentrieke schijven.
Ø 115/125/150 0L = zonder gaten
Ø 115 8L: 8 afzuiggaten ø 10mm, steekcirkel 65mm ISO 21951 – nominale grootte 4
Ø 125 8L: 8 afzuiggaten ø 10mm, steekcirkel 65mm ISO 21951 – nominale grootte 6
Ø 150 8L: 8 afzuiggaten ø 10mm, steekcirkel 65mm ISO 21951 – nominale grootte 9
Ø 150 6L: 6 afzuiggaten ø 10mm, steekcirkel 80 mm ISO 21951 – nominale grootte 10
Bestelcode
C2687790
C2687791
C2687792
C2687793
C2687803
C2687794
C2687754
C2687755
C2687756
C2687757
C2687758
C2687759
C2687760
C2687761
C2687762
C2687763
C2687795
C2687796
C2687797
C2687798
C2687799
C2687800
C2687801
C2687802
C2687764
Vorm
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 6L
Prijs per Gritmaat stuk €
40 0,60
60 0,59
80 0,59
100 0,54
120 0,54
150 0,54
40 0,67
60 0,65
80 0,64
100 0,59
120 0,59
150 0,59
180 0,59
240 0,59
320 0,59
400 0,59
40 0,72
60 0,69
80 0,63
100 0,59
120 0,59
150 0,59
180 0,59
240 0,59
40 0,81
Bestelcode
C2687765
C2687766
C2687767
C2687768
C2687769
C2687770
C2687771
C2687772
C2687773
C2687774
C2687775
C2687776
C2687777
C2687778
C2687779
Vorm Gritmaat
150 6L 60
150 6L 80
150 6L 100
150 6L 120
150 6L 150
150 6L 180
150 6L 240
150 6L 320
150 6L 400
150 8L 40
150 8L 60
150 8L 80
150 8L 100
150 8L 120
150 8L 150
Prijs per stuk €
0,71
0,65
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,81
0,71
0,65
0,60
0,60
0,60
COMBIDISC® is een omvangrijk programma voor de bewerking van oppervlakken. Van de grove verspaning via de oppervlakstructurering tot aan het spiegelpolijsten, met de kopslijper kunnen ook gecompliceerde bewerkingsproblemen worden opgelost.
COMBIDISC® aluminiumoxide schijf
De uitvoering korund A is geschikt voor universeel gebruik op metalen en andere materialen.
Bestelcode
C2686363
C2686364
C2686365
C2686366
C2686270
C2686272
C2686367
C2686368
C2686369
C2686370
C2686274
C2686277
C2686371
C2686372
C2686373
C2686374
C2686278
C2686279
Afmeting(en) schuurschijf
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
36 0,88
60 0,88
80 0,88
120 0,88
180 0,88
320 0,88
36 1,28
60 1,28
80 1,28
120 1,28 7 180 1,28
320 1,28
36 1,73
60 1,73
80 1,73
120 1,73
180 1,73
320 1,73
Schuurmiddelen
955
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7917
7837
48109