Page 970 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 970
COMBIDISC®
De zirkoonkorund Z-uitvoering is geschikt voor de bewerking van alle harde metalen.
Bestelcode
C2687172
C2687173
C2687174
C2686251
C2686285
C2686286
C2686287
C2686288
C2686289
Afmeting(en) schuurschijf
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
36 1,32
60 1,15
80 1,15
36 1,89
60 1,60
80 1,60
36 2,55
60 2,31
80 2,31
7
Bestelcode
C2687115
C2687116
C2687117
C2687118
C2687119
C2686757
C2686739
C2686740
C2686741
C2687120
C2686758
C2686742
C2686743
C2686744
C2687121
Afmeting(en) schuurschijf
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
24 1,52
36 1,45
60 1,26
80 1,22
120 1,22
24 2,12
36 2,05
60 1,77
80 1,73
120 1,73
24 2,85
36 2,76
60 2,54
80 2,49
120 2,49
De uitvoering keramische korrel CO-COOL is geschikt voor de bewerking van niet- gelegeerde staalsoorten, gietijzer, RVS, titaan, nikkelbasislegeringen en extreem harde materialen. Constante hoge prestatie door zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve toevoegingen in de coating geven een duidelijke verbetering qua materiaalverwijdering, verhinderen het verstopt raken en maken een koeler slijpen mogelijk.
956
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7934
7834