Page 967 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 967
Fiber schuurschijven
Fiberschijven 581C
Goede prestatie en een consistente kwaliteitsfinish tegen een voordelige prijs. Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar klemsysteem, voor gemakkelijke opslag en behoud van schijfvorm.
Bestelcode
C4193475
C4193476
C4193477
C4193478
C4193479
C4193480
C4193481
C4193482
C4193483
C4193484
C4193485
C4193486
C5090476
C4193488
C4193489
Afmeting(en) schuurschijf
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Gritmaat Max. snelheid (tpm)
P0036 15200
P0060 15200
P0024 13200
P0036 13200
P50 13200
P60 13200
P80 13200
P120 13200
P0024 12000
P36 12000
P0060 12000
P0080 12000
P36 8500
P60 8500
P80 8500
Prijs per stuk €
0,59
0,49
0,79
0,75
0,70
0,66
0,61
0,59
1,12
1,08
0,90
0,84
1,85
1,56
1,48
Norzon fiberschuurschijven - F827
De Norton F827 Zirconium fiberschijf heeft een uitstekende hoge verspaning in een korte tijd. Het is ideaal voor het slijpen, vormen, matteren en kanten afronden alle staal, roestvrij staal.
EIGENSCHAPEN:
- NorZon® korrel
- 0,8mm fiberdrager
VOORDELEN:
- Universeel gebruik
- Ideaal voor slijpen van randen en lassen - Hoge en regelmatige verspaning
- Hoge en snelle verspaning
- Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
Bestelcode
C7047791
C7047729
C7047792
C7047730
C7047768
C7047794
C7047759
C7047769
C7047766
C7047770
C7047793
C7047771
C7047767
C7047760
C6470938
C7047761
C6470940
C7047762
C7047763
C7047764
C7047765
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
P24 1,10
P36 1,07
P50 1,02
P60 0,97
P80 0,95
P100 1,02
P120 0,95
P24 1,16
P36 1,13 7 P50 1,08
P60 1,04
P80 1,01
P100 1,01
P120 1,01
P24 2,12
P36 2,09
P50 2,00
P60 1,98
P80 1,96
P100 1,96
P120 1,96
Schuurmiddelen
953
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9513 9862