Page 962 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 962
Vellen papier | Flexibele Rollen | Schuurrol | Rollen papier
Interieur Folie 618
Scherp siliciummneraal biedt een agressieve snijkracht met een fijne afwerking. Hogere belastingweerstand betekent een langere levensduur van het product. Pak van 50. Kleur: Lichtgrijs.
Schuurrol
Schuurpapier, bruin voor optimale aanpassing aan het werkstuk dankzij maximale flexibele papierrug, makkelijk en zuiver aftrekbaar, voor gebruik op hout, metalen en NF-metalen.
Bestelcode
C4192938
C4192937
C4192936
C4192935
C4192934
C4192933
C4192932
C4192931
Maat Gritmaat
230mm x 280mm P80
230mm x 280mm P120
230mm x 280mm P150
230mm x 280mm P0180
230mm x 280mm P220
230mm x 280mm P240
230mm x 280mm P320
230mm x 280mm P400
Prijs per stuk €
0,68
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Bestelcode
C6868332
C6868333
C6868334
C6868335
C6868336
C6868337
C6868338
C6868339
C6868340
Rolafmeting(en) schuurpapier
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
Kwaliteit Gritmaat
Grof 60
Medium 120
Fijn 180
Grof 60
Medium 120
Fijn 180
Grof 60
Medium 120
Fijn 180
Prijs per stuk €
24,31
21,82
21,82
36,85
32,91
32,91
46,96
41,13
41,13
SiC schuurvellen papier
De voordelen van het PFERD schuurvellen: • Flexibel verstevigd
• Zeer goede korrelhechting
• Hoge schuurprestaties
• Bestand tegen olie en kerosine
Speciaal geschikt gebruik met verf en glas. Speciaal geschikt voor alle naslijpwerkzaamheden bij de traditionele lakopbouw.
Papierrollen
7
Bestelcode
C2686601
C2686640
C2686641
C2686642
C2686643
C2686644
C2686645
C2686646
C2686647
C2686648
C2686649
C2686650
C2686651
C2686652
C2686653
Maat
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
230 x
Prijs per Gritmaat stuk €
100 1,03
120 0,89
150 0,89
180 0,79
220 0,68
240 0,68
280 0,68
320 0,68
360 0,68
400 0,68
500 0,68
600 0,68
800 0,68
1000 0,68
1200 0,68
Zeer open coat gecombineerd met Xodust Dust Control anti-statische coating biedt weerstand tegen belasting voor een lange levensduur van het product. Slijpmachines voor handgebruik. Kleur: Rood.
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
Bestelcode
C4011060
C3966160
C4010633
C3966161
C3966163
Maat
Gritmaat
Prijs per stuk €
115mm x 50m P60
115mm x 50m P80
115mm x 50m P100
115mm x 50m P120
115mm x 50m P180
948
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7915 9938
9925
183580


































































































   960   961   962   963   964