Page 961 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 961
Vellen papier
Scotch-Brite rollen CF-RL
Rollen accessoires
Zeer vormbaar web voor ingewikkeld of gedetailleerd werk - verandert de geometrie van het werkstuk niet. Makkelijk op gewenste lengte te snijden voor handschuren of gebruik met roterende schuurmachines.
Te gebruiken met de gewenste Scotch- Brite strips om andere smalle gebieden te reinigen en polijsten. Mandrel heeft een 1⁄4 steel om het gewenste gereedschap te monteren.
Model nummer
00935
Maat
75mm lengte 6,35mm Opspankolf
Max. snelheid (tpm)
14000
Bestelcode
C4192939
C4192940
C4192941
C4192943
C4192942
C4192944
C4192945
Maat
100mm x 10m
100mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
Gritmaat
AVFN
AMED
AVFN
AMED
AFIN
Type T
SULFN
Kleur
Kastanjebruin
Kastanjebruin
Kastanjebruin
Kastanjebruin
Kastanjebruin
Prijs per stuk €
11,92
17,27
Bestelcode
C7045541
Schuurvellen 734
Model nummer
00935
Prijs per stuk €
4,02
Wit 24,43
Grijs 16,93
Scotch-Brite Multi-Flex rollen
Scherp, slijpend siliciumcarbide zorgt voor een lange levensduur van het product en goede oppervlaktekwaliteit. Flexibele en vormbare, waterbestendige papieren onderlaag voor gemakkelijke behandeling. Pak van 50. Kleur: Zwart.
7
Zeer flexibele Scotch-Brite handvellen worden op een centrale trekrol geleverd met makkelijk af te scheuren perforaties. Multi-Flex handvellen zijn ideaal voor het schuren van contouren, moeilijk te bereiken gebieden, voor het bijschuren van lijstwerk en cilinders en voor vermengen, met name basiscoat en heldere afwerkingen. Pak van 60.
Bestelcode
C6046976
C4192930
C4192929
C4192928
C4192927
C4192926
C4192925
C4192924
C4192923
C4192922
C4192921
C4192920
Maat
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Prijs per Gritmaat stuk €
P60
P80 0,68
P120 0,68
P150 0,68
P180 0,68
P240 0,68
P0320 0,68
P400 0,68
P600 0,68
P0800 0,68
P1000 0,68
P1200 0,68
Grootte: 100mm x 200mm
Bestelcode
C4192974
C4192975
Gritmaat
Zeer fijn
Ultra fijn
Prijs per Kleur stuk €
Kastanjebruin 51,92
Grijs 55,04
Schuurmiddelen
947
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10116
9930
9939 10103


































































































   959   960   961   962   963