Page 963 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 963
Schuursponzen | Handige rollen
Schuursponsjes standaard
Verkrijgbaar in verschillende klassen. Kan nat gebruikt worden voor beter stofbeheer. Met de hand wasbaar en herbruikbaar. Aan vier zijden gecoat voor rendement en lange levensduur van het product. Pak van 24. Kleur: Zwart.
Bestelcode
C4192952
C4192953
Maat
95 x 66 x 25mm
95 x 66 x 25mm
Gritmaat Prijs per stuk €
Fijn
Medium
Schuurrollen - R222
R222 schuurrollen zijn ontworpen voor manuele toepassingen. De hoge flexibiliteit van het linnen in combinatie met het brede assortiment aan korrels, van grof tot fijn, maakt het een uitstekend product voor verschillende toepassingen zoals ontbramen, verwijderen van roest & het finishen van metaal.
Rollen zijn verpakt in een beschermende, handige dispenser voor een nette en makkelijke opslag.
EIGENSCHAPEN:
- J-linnen
- Aluminium oxide korrel
- Verpakt in handige dispenserdoos
VOORDELEN:
- Ideaal voor het schuren van geprofileerde oppervlaktes & ronde metaal onderdelen - Kan worden afgescheurd in strips
- Voor onderhoud toepassingen
- Ideaal voor ontbramen & ontroesten van metaal
- Eenvoudige opslag
- Beschermt het product
- Voorkomt verspilling
Bestelcode
C4193802
C4193803
C4193795
C4193793
C4193790
C4193787
C4193784
C4193781
C4193778
C4193775
C4193814
C4193800
C4193798
C4193799
Rolafmeting(en) schuurpapier
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
38mm x 25 m
38mm x 25 m
38mm x 25 m
50mm x 25 m
Prijs per Gritmaat stuk €
40 24,28
50 23,04
60 23,34
80 22,73
100 22,35
120 22,35
150 22,35
180 22,35
220 22,35
240 ***
36 39,90
40 38,56
50 33,60
50 39,83
7
Schuurmiddelen
949
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9516 9984


































































































   961   962   963   964   965