Page 960 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 960
Handpads | Flexibele Rollen
Schuursponsjes Softback
Scotch-Brite rollen GP-RL
Verkrijgbaar in fijnere klassen voor afwerking. Kan nat gebruikt worden voor beter stofbeheer. Met de hand wasbaar en herbruikbaar. Aan één zijde gecoat voor optimale flexibiliteit tijdens meer gedetailleerd werk. Pak van 20. Kleur: Grijs.
Gemakkelijk in handige lengtes te scheuren. Driedimensionale open structuur levert gecontroleerd, herhaaldelijk slijpvlak op met een uniforme finish. Toepassing: reiniging, lichte roestverwijdering, bereiding oppervlakken voor verven, lijmen, beitsen of galvaniseren. Kleur: Groen
Bestelcode
C4192954
C4192955
C4192956
Handpadrollen
Maat
115 x 140 x 5mm
115 x 140 x 5mm
115 x 140 x 5mm
Gritmaat
Medium
Fijn
Super
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4192947
Maat Gritmaat
125mm x 10m AFIN
Prijs per stuk €
13,68
Scotch-Brite rollen CP-RL
7
Kostenbesparende, handformaat pads op een rol, geperforeerd voor gemakkelijk gebruik. Verpakkingsontwerp om productafval terug te brengen. Langere levensduur, beter snijden en een consistentere finish vergeleken met standaardpads.
Agressieve snijdwerking levert een uniform, strak kraspatroon op. Kleine stukken van deze stevige rol kunnen worden gebruikt op handwerktuigen met de 3M 935 Mini Mandrel om de binnenzijde van buizen en pijpen te bereiken. Kleur: Bruin
Bestelcode Maat Gritmaat Prijs per stuk €
C4192946 25mm x 5m AMED 1,91
Bestelcode Maat Gritmaat Kleur
C4193552 115mm x 150mm AVFN Paars
Prijs per stuk €
30,42
946
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9983
9985
9933 9934