Page 964 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 964
Schuurrollen | Flexibele Rollen
Aluminiumoxide rol
Topkwaliteit oxide ultraflexibel papier, harsgebonden voor verbeterd korrelbehoud en bestendig tegen verstopping. Perfect geschikt voor gebruik in gereedschapskamers en andere industriële omgevingen voor een ruime waaier aan toepassingen, waaronder ontbramen, polijsten, schuren, roest-, verf- en oxideverwijdering.
Bestelcode
C6868368
C6868369
C6868370
C6868371
C6868372
C6868373
C6868374
C6868375
C6868376
C6868377
C6868378
C6868379
C6868380
C6868381
C6868382
Rolafmeting(en) schuurpapier
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
Prijs per Gritmaat stuk €
P40 27,55
P60 24,31
P80 22,78
P120 21,82
P240 22,04
P40 42,03
P60 36,85
P80 34,42
P120 32,91
P240 33,21
P40 53,56
P60 46,96
P80 43,86
P120 41,13
P240 41,54
Schuurrollen
Schuurrollen zijn geschikt voor het handmatig slijpen van metalen en allerleisoortige
materialen.
Bestelcode
C2686722
C2686723
C2686724
C2686725
C2686726
C2686727
C2686728
C2686729
C2686730
C2686731
C2686732
C2686733
C2686621
C2686622
C2686623
C2686624
C2686625
C2686626
C2686627
C2686802
C2686628
C2686629
C2686630
Maat Gritmaat
38 x 25m 40
38 x 25m 50
38 x 25m 60
38 x 25m 80
38 x 25m 100
38 x 25m 120
38 x 25m 150
38 x 25m 180
38 x 25m 220
38 x 25m 240
38 x 25m 320
38 x 25m 400
50 x 50m 40
50 x 50m 60
50 x 50m 80
50 x 50m 100
50 x 50m 120
50 x 50m 150
50 x 50m 180
50 x 50m 220
50 x 50m 240
50 x 50m 320
50 x 50m 400
Prijs per stuk €
28,69
26,78
25,02
23,31
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
71,77
62,51
58,19
55,55
55,55
55,55
55,55
55,55
55,55
55,55
55,55
7
Schuurlinnen 314D
Duurzame coating en uitstekend mineraalbehoud betekenen een lange levensduur van het product. Dankzij de flexibele linnen onderlaag kan op randen, hoeken en afgeronde gebieden met de hand worden geschuurd. Pak van 25.
Bestelcode
C4193506
C4193515
C4193507
C4193508
C4193509
C4193510
C4193511
C4193512
C4193513
C4193514
Maat
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Gritmaat Prijs per stuk €
P400 1,53
P320 1,42
P240 1,36
P180 1,28
P150 1,19
P120 1,19
P100 1,19
P80 1,19
P60 1,19
P40 1,19
950
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9941 7916 183583