Page 959 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 959
Handpads
Scotch-BriteTM duurzame flexibele handpads.
POLINOX® slijpkussen
Vormbare en zeer duurzame handpads voor meerdere toepassingen, inclusief voorbereiding voor verfwerkzaamheden en schoonmaaktoepassingen.
POLINOX®-slijpkussens worden handmatig ingezet voor lichte slijp-, afbraam- en reinigingswerkzaamheden op metalen, kunststoffen (GVK), RVS, aluminium, lakken en plamuur. Door de flexibiliteit van de POLINOX®-slijpkussens kunnen contouren en moeilijk toegankelijke plekken uitstekend worden bewerkt.
Bestelcode
C7045539
C7045543
Prijs per Kwaliteit Maat stuk €
AVFN 114mm x 228mm 0,06
SUFN 114mm x 228mm 0,06
Bestelcode
C2688334
C2688335
C2688336
C2688337
C2688338
Maat
154 x
154 x
154 x
154 x
154 x
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
Gritmaat Prijs per stuk €
Extra Grof 2,26 (80)
Grof (100) 1,91
Medium 1,72 (180)
Fijn (280) 1,72
Zeer fijn (400) 1,72
Handschuurbanden 150mm x 230 mm
Hand pads zijn ideaal voor een groot aantal toepassingen van reinigen en finishen tot ontbramen en licht polijsten binnen veel verschillende industriële toepassingen. De flexibiliteit van Beartex producten zorgt voor een constant contact met het oppervlak en voorkomt diepe krassen en maatafwijkingen.
EIGENSCHAPEN:
- Flexibel
- Gebruiksvriendelijk
- Loopt niet vol
- Roest niet
- Veerkrachtige constructie
- Gemakkelijk naar gewenste grootte te snijden/scheuren
- Geperforeerde vellen voor eenvoudig en rafelvrij scheuren ook verkrijgbaar
VOORDELEN:
- Vormt zich naar het materiaal & zorgt voor een gelijkmatige finish
- Ontbramen zonder de afmeting van het werkstuk aan te tasten
- Altijd scherpe slijpkorrel beschikbaar
- Geen verontreiniging van het werkstuk
- Hoge standtijd, water & oplosmiddel bestendig
- Kan gevouwen worden om goed aan te liggen in de hand
- Perforaties zorgen voor eenvoudig en rafelvrij scheuren naar 2 kleinere 115mm x 150mm vellen
Bestelcode
Bedrag van de inhoud Kwaliteit
Prijs per Kleur stuk €
3,48
Kastanjebruin 2,85
Kastanjebruin 1,47 7 Kastanjebruin 1,84
Kastanjebruin 1,97
Grijs 1,97
Goud 1,97
Groen 1,06
Donkergrijs 1,84
Grijs 1,97
Wit 1,97
C6616882 1,
C7047731 1,
C6790461 1,
C7047777 1,
C6921019 1,
C7047778 1,
C6790459 1,
C6790460 1,
C7047780 1,
C6790458 1,
C7047776 1,
Extra A-snijding
Medium A
Fijn A
Zeer fijn A lange leven- sduur
Zeer fijn A lange leven- sduur
Ultra Fijn S
Micro Fijn A
Allesreiniger
Medium S
Ultra Fijn S
Witte was (niet bijtend)
Schuurmiddelen
945
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9532 195752
7900