Page 952 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 952
Universele Boorfreesmachine
Radiaalboormachine
Radiaalboormachine met mechanische klemming. Aparte indicator van de boordiepte. De hoofdspindel wordt uitgebalanceerd middels een speciale veer die voor meer stabiliteit zorgt.
Eigenschappen:
hendel voor links/rechtsloop
vermogensindicator
voedingsindicator
tafel
geslepen en warmtebehandelde arm
Spanning: 400V
Radiaalboormachine
Radiaalboormachine met mechanische klemming. Aparte indicator van de boordiepte. De hoofdspindel wordt uitgebalanceerd middels een speciale veer die voor meer stabiliteit zorgt.
Eigenschappen:
hendel voor links/rechtsloop
vermogensindicator
voedingsindicator
tafel
geharde en warmtebehandelde arm
2 - toerenmotor
Spanning: 400V
Column Diameter
210 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
220 - 950 mm
Drilling Capacity
staal 32, ijzer 50 mm
Drilling Depth
220 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2320 mm
Max Distance Spindle Table
1210 mm
Motor Power
1,5 kW
Netto gewicht
1400 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
6
Packaging Dimensions L x W x H
1806 x 826 x 2190 mm
Spindle Speed Range
88 - 1500 rpm
Spindle Taper
MT4
Base Dimensions L x W x H
1725 x 715 x 180 mm
Column Diameter
260 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
280 - 1100 mm
Drilling Capacity
steel 42, iron 55
Drilling Depth
230 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2530 mm
Max Distance Spindle Table
1270 mm
Motor Power
2,2 kW
Netto gewicht
1950 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
12
Packaging Dimensions L x W x H
1880 x 864 x 2210 mm
Spindle Speed Range
44 - 1500 rpm
6
Bestelcode
C6825337
Model nummer
CRDM 3040x920 Topline
Prijs per stuk €
12013,13
Bestelcode
C6825339
Model nummer
CRDM 3040x1100 Topline
Prijs per stuk €
15748,75
938
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
191083
191084