Page 950 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 950
Universele Boorfreesmachine
Universele freesmachine
Hoogwaardige universele freesmachine uitgevoerd met Huron 3D kop. Geschikt voor horizontale en verticale freesbewerkingen. Machine is voorzien van voeding en ijlgang in alle richtingen.
Eigenschappen:
blokgeleiding
tafel 2 x 45° draaibaar
alle geleidingen gehard en geslepen
voeding op alle assen traploos
pneumatische gereedschapsaantrekking(opt)
bedieningspaneel
boorpinole
fijnvoeding
Spanning: 400V
Freesmachine
Freesmachine type Bridgeport, goed afgewerkt. Boorpinole met voeding. Voorzien van smeersysteem met tijdklok. Hoogwaardige machine voor en geschikt voor industrieel gebruik.
Eigenschappen:
voeding op X-, Y-as
mechanische rem op spindel
kop draai- en kantelbaar
geleverd met Newall digitaal uitleessysteem bedbanen gehard en geslepen
geleiding X-as: zwaluwstaart, Y-as: blok bedieningspaneel
halogeen lamp
goed uitgevoerde tafelbescherming Spanning: 400V
Afmetingen L x B x H
1840 X 2270 X 2270 mm
Feed Range Longitudinal Cross
X+Y 10-1208, Z 5-604 mm/min
Head Movement
45 ° L/R
Longitudinal Table Travel
X-1150, Y-400, Z-500 mm
Max Weight Workpiece
600 kg
Motor Power Vertical
5,5 kW
Netto gewicht
3200 kg
Speed Horizontal Spindle
40-1800 rpm
Speed Vertical Spindle
35-1600 (12) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO40/ISO50
Table Size
1500X350 mm
T-Slots Number/Dimensions
5x16 mm
Upper Arm Travel
155 mm
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Diameter of Spindle
86 mm
Afmetingen L x B x H
1600 x 1450 x 2100 mm
Longitudinal Table Travel
X - 762, Y - 305, Z - 406 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
2,2 kW
Netto gewicht
1000 kg
Speed Vertical Spindle
60 - 4200(variable) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
127 mm
Table Size
1067 x 230 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 16 mm
Upper Arm Travel
305 mm
6
Bestelcode
C6825355
Model nummer
HU 25 UMP-4 Topline
Prijs per stuk €
48052,50
Bestelcode Model nummer
C6825343 HU 2 VSG Newall -4 Topline
Prijs per stuk €
13410,63
936
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
191076
191079


































































































   948   949   950   951   952