Page 953 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 953
Universele Boorfreesmachine | industriële Draaibanken
Radiaalboormachine
Draaibank met Newall digitaal
Precisie-draaibank voor school en werkplaats. Spindel stopt meteen na gebruik voetrem. Spanen gemakkelijk te verwijderen door uitneembare spanenbak. Eigenschappen:
noodstop op de kop en middels voet
Statische machines
Radiaalboormachine met hydraulisch klemsysteem. Met IC-timer waardoor het mogelijk is met 1 knop de arm vrij te geven voor op en neer bewegen, en stop te zetten. De spindel kan bij het verwisselen van het gereedschap in dezelfde positie blijven staan.
variabel toerental, 3 stappen
geharde en geslepen bedbanen
degelijke beschermkap spindel beschermkap voor support los verplaatsbaar met klauwplaat en bril
werklamp Spanning: 400V
Cross Feed Range
Cross Slide Travel
Distance Between Centers
Hole through Spindle Longitudinal Feed Range
Main Motor Power
Netto gewicht
Number of Feeds
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Thread Cutting Pitch
Top Slide Travel
Width of Bed
Eigenschappen:
tandwielen in oliebad
beveiliging tegen plotseling neerkomen arm precisiegeslepen tandwielen
geïntegreerd koelsysteem
geleverd met boortafel
tandwiel aangedreven
2-toerenmotor
Spanning: 400V
0,033 - 0,742 mm 170 mm
1000 mm
38 mm
0,067 - 1,485 mm 2,5 kW
750 kg
40
30 - 405 / 165 - 2200 (variable) rpm 515 mm
360 mm
220 mm
Base Dimensions L x W x H Column Diameter
Coolant Pump
Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Feed Range
Height
Max Distance Spindle Table Motor Power
Netto gewicht
Number of Feeds
Number of Steps
Packaging Dimensions L x W x H Spindle Speed Range
Bestelcode
C6825354
1785 x 785 x 190 mm 300 mm
0,2 kW
360 - 1250 mm
staal 50, ijzer 60 mm 270 mm
0,06 - 0,10 - 0,20 mm/r 2645 mm
1345 mm 3,5 kW 2300 kg 3
12
2060 x 995 x 2240 mm 56 - 1450 rpm
45 mm
110 mm
D1-4 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
0,4 - 7,0 mm
8 - 120 DP
165 mm
206 mm
6
Model nummer
Prijs per stuk €
22951,25
CRDM 3050x1250 Topline
Bestelcode
C6825341
Model nummer
Prijs per stuk €
13727,75
HU 360x1000 VAC Topline
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
939
191085
191086


































































































   951   952   953   954   955