Page 951 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 951
Universele Boorfreesmachine
Freesmachine
Boorfreesmachine
Freesmachine type Bridgeport, goed afgewerkt. Boorpinole met voeding. Voorzien van smeersysteem met tijdklok. Hoogwaardige machine geschikt voor industrieel gebruik.
Eigenschappen:
Boorfreesmachine met variabel toerental (inverter). Zware uitvoering en compleet geleverd. Zeer geschikt voor de veeleisende professionele gebruiker. Hoog afwerkingsniveau!
Eigenschappen:
kruistafel met 16mm t-sleuven zwaluwstaartgeleiding links-/rechtsloop voor tappen beschermkap met noodschakelaar inclusief onderstel met koelsysteem separaat bedieningspaneel Spanning: 400V
voeding X-, Y-, Z-as
boordiepte instelbaar met afslag handrem op spindel links/rechts-loop
kop draai- en kantelbaar hoogwaardige afwerking
met Newall digitaal uitleessysteem smeersysteem met tijdklok variabele snelheid met inverter Pneumatische aantrekspindel Spanning: 400V
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
410 x 285 mm
Afmetingen L x B x H
850 x 875 x 1920 mm
Distance Spindle Column
450 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
120 mm
Max Distance Spindle Table
450 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45L + 90R °
Motor Power
0,75 kW
Netto gewicht
420 kg
Packaging Dimensions L x W x H
870 x 890 x1920 mm
Spindle Speed Range
0-2500 Vario rpm
Spindle Taper
MT3(M12)
Table Size
210 x 730 mm
T-Slots Number/Dimensions
3/16 mm
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Diameter of Spindle
100 mm
Afmetingen L x B x H
2000 x 1700 x 2450 mm
Longitudinal Table Travel
X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
3,75 kW
Netto gewicht
1650 kg
Speed Vertical Spindle
5000(variable) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
1270 mm
Table Size
1270 x 254 mm
T-Slots Number/Dimensions
4 x 16 mm
Upper Arm Travel
610 mm
6
Bestelcode
C6825316
Model nummer
HU 430 DM-4 Super
Prijs per stuk €
5364,25
Bestelcode
C6825347
Model nummer
HU 4VK Newall -4 Topline
Prijs per stuk €
17189,25
Statische machines
937
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191080
191081


































































































   949   950   951   952   953