Page 954 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 954
industriële Draaibanken
Draaibank met Newall digitaal
Precisie draaibank, 3 keer SKF gelagerd! Uitermate nauwkeurig, en stijf door Meehanite legering. Bedden gehard en geslepen. De machine is voorzien van een inverter voor variabel toerental en een trapstandwielkast voor voldoende koppel. Smering dwarsspindel oliebad.
Draaibank met Newall digitaal
Precisie draaibank, 3 keer SKF gelagerd! Uitermate nauwkeurig, en stijf door Meehanite legering. Bedden gehard en geslepen. De machine is voorzien van een inverter voor variabel toerental en een trapstandwielkast voor voldoende koppel. Smering dwarsspindel oliebad.
6
Ook leverbaar in:
1,5 m art. nr. 30626
Eigenschappen:
precisiegeslepen, geharde tandwielen overbelastingsbeveiliging op slede servicekit en gereedschapskist koelsysteem
rem op klauwplaat
grote doorlaat
DIN 8606
Spanning: 400V
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power
Netto gewicht
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Width of Bed
215 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
1000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2050 kg
20 - 2000 rpm
650 mm
430 mm
240 mm
80 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Prijs per stuk €
21236,63
Eigenschappen:
precisiegeslepen, geharde tandwielen overbelastingsbeveiliging op slede servicekit en gereedschapskist koelsysteem
rem op klauwplaat
grote doorlaat
DIN 8606
Spanning: 400V
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power
Netto gewicht
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Width of Bed
235 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
2000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2440 kg
20 - 2000 rpm
690 mm
470 mm
280 mm
68 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Prijs per stuk €
25778,50
Bestelcode
C6825348
Model nummer
HU 430x1000 VAC Topline
Bestelcode
C6825353
Model nummer
HU 480x2200 VAC Topline
940
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
191087
191088