Page 949 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 949
Pneumatische taparm
Pneumatische taparm
Taparm tot M16, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden. In onze Huvema gereedschap catalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.
Eigenschappen:
standaard geleverd met reduceer/smeerset bereik tussen Rmin 200 mm en Rmax 1900 mm tappotjes ook los verkrijgbaar (zie Huvema gereedschap catalogus) inclusief luchtmotor
optioneel:
onderstel art nr. 30929
Spanning: M3 - M16
Netto gewicht
27 kg
Reeks
200 - 1900 mm
Snelheid
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Bestelcode
C6825312
Model nummer
HU Tap AT-16/II+AT16-90°
Prijs per stuk €
2606,88
Pneumatische taparm
Taparm tot M20, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden. Eigenschappen:
standaard geleverd met reduceer/smeerset bereik tussen Rmin 200 mm en Rmax 1900 mm tappotjes ook los verkrijgbaar (zie Huvema gereedschap catalogus) inclusief luchtmotor
optioneel: onderstel art nr. 30929 Spanning: M3 - M20
Bestelcode Model nummer
C6825313 HU Tap AT-20/II+AT20-90°
6
Netto gewicht
38 kg
Reeks
200 - 1900 mm
Snelheid
150/400 rpm
Tapping Capacity
M3 - M20
Prijs per stuk €
3708,75
Statische machines
935
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191073 191072