Page 948 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 948
Vouwen machines | Pneumatische taparm
Uithoekmachine op voet
Uithoeker van topkwaliteit, gefabriceerd in Europa. De uithoeker is voorzien van een beveiligingskap van lexaan en een tafel met instelbare aanslagen. Uitstekend snijresultaat door speciale meszetting. De machine wordt in het overgrote deel van de Nederlandse technische scholen gebruikt.
Pneumatische taparm
Eigenschappen:
lexaan beveiliging
punt in materiaal, en dan snijden duidelijke afleesbare schaal in 2 richtingen degelijke aanslag in 2 richtingen
grote vlakke tafel
De AT II modellen zijn te gebruiken tot een radius van 1600 mm en zijn door de constructie snel bij het werkstuk. Voor professioneel gebruik. Eenvoudig te monteren op een werkblad. In onze Huvema gereedschap catalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.
Eigenschappen:
standaard geleverd met reduceer/smeerset tappotjes ook los verkrijgbaar (zie Huvema gereedschap catalogus) inclusief luchtmotor
optioneel: onderstel art.nr. 30929
Spanning: M2 - M8
Netto gewicht
16 kg
24 kg
Reeks
500 - 1600 mm
500 - 1600 mm
Snelheid
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Max Shearing Length
150 x 150 mm
Netto gewicht
77 kg
Shearing Capacity Sheets
1,6 mm
Table Size
650 x 500 mm
Bestelcode
C6825333
Pneumatische taparm
Model nummer
NLR 150
Prijs per stuk €
1881,25
Bestelcode
C6825308
C6825306
Pneumatische taparm
Model nummer
HU Tap AT-12/II M3-M12
HU Tap AT-08/II M2-M8
Prijs per stuk €
1800,63
1800,63
6
De AQ 950-modellen hebben een radius tot 950 mm en zijn door de constructie snel bij het werkstuk. Voor professioneel gebruik en eenvoudig te monteren op een werkblad. In onze Huvema gereedschap catalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.
Eigenschappen:
standaard geleverd met reduceer/smeerset
bereik tussen Rmin 100 mm en Rmax 950 mm
tappotjes los verkrijgbaar (zie Huvema gereedschap catalogus)
inclusief luchtmotor
optioneel:onderstel art nr. 30929
Spanning: M2 - M8
Taparm tot M16, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden. In onze Huvema gereedschap catalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.
Eigenschappen:
standaard geleverd met reduceer/smeerset tappotjes ook los verkrijgbaar (zie Huvema gereedschap catalogus) inclusief luchtmotor optioneel: onderstel art nr. 30929
Spanning: M3 - M16
Netto gewicht
24 kg
Reeks
100 - 950 mm
Snelheid
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Netto gewicht
18 kg
18 kg
Reeks
100 - 950 mm
100 - 950 mm
Snelheid
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Bestelcode
C6825304
C6825302
Model nummer
HU Tap AQ-12-950
HU Tap AQ-08-950
Prijs per stuk €
1435,13
1451,25
Bestelcode
C6825309
Model nummer
HU Tap AQ-16-950
Prijs per stuk €
2026,38
934
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
191068 191063
191071 191070